一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)2
シャッターあり
アース端子なし
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)(差込口)34
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり、(電話回線)なし
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り)
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)2
シャッターあり
アース端子なし
マグネットあり
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)(差込口)34
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
シャッターなし
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ、6個口
マグネットなし
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
USBポート定格出力:DC5V・3.4A
間隔(mm)(差込口)30
差込口形状2P
雷ガードなし
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なし
その他【サージ耐量】2500A
サイズ【コード導体】1.8sq×2心
タイプノーマル
定格容量15A・125V合計1500Wまで
コード約4.2mm×7.6mmVFFコード
プラグスイング式
シャッターなし
アース端子なし
対象地域日本
マグネットなし
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:25.4
差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口
バリスタ電圧(V)470V
雷ガードあり
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)
サイズ【コード導体】1.8sq×2心
タイプノーマル
定格容量14A・125V合計1400Wまで
定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)
コード4.2mmx7.6mmVFFコード
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり
電源コード1.5
アース端子なし
対象地域日本
マグネットなし
USBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3A<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
間隔(mm)差込口:25.4
差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口
雷ガードなし
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可
その他【ブレーカー】一括集中スイッチ型
タイプクランプ式
スイッチ一括集中スイッチ
定格容量14A・100V
機能過電流保護回路付き
固定タイプ【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。
コードブラック
プラグスイング式
シャッターなし
電源コード3m
アース端子なし
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットなし
USBポート数2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポート
プラグ形状2P
USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz
間隔(mm)差込口:45
差込口形状ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口
雷ガードなし
1本
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)
サイズ【コード導体】1.8sq×2心
タイプノーマル
定格容量14A・125V合計1400Wまで
定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)
コード4.2mmx7.6mmVFFコード
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり
電源コード3m
アース端子なし
対象地域日本
マグネットなし
USBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3A<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
間隔(mm)差込口:25.4
差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口
雷ガードなし
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)240
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数4
コンセント形状2P/ノーマル
機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキング
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットなし
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ダークブラウン
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
雷サージから機器を守ります。 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。雷ガードが作動しいるかどうかランプで確認ができます。 *雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
色ホワイト
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型
機能絶縁キャップ付、耐トラッキング、雷ガード、ランプ付
アース端子なし
マグネットなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)455
バリスタ電圧(V)270
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ライト木目
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。