パソコン/周辺機器 :「エアコンアクセサリー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(時間)約5 使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
欠品中

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源10.8V 2000mAh 充電時間約5時間 保証期間ご購入日より1年 使用可能時間(分間)約20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワダイレクトリモコンカバー
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。 縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。 透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。 シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。 抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。 水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。 全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30 取扱説明書なし
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,198 税込10,118
欠品中

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ 質量(g)223 風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数100000RPM(最大) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05 風量調整4段階 バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 ) ノイズレベル1種類 使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります