6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(時間)約5 使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源10.8V 2000mAh 充電時間約5時間 保証期間ご購入日より1年 使用可能時間(分間)約20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター_電動
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX) 電圧25.8V タイプ電動式 電源リチウムポリマー電池(18000mAh) 消費電力48~400W 充電時間約5.5時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 入力電流(A)0.6 使用可能時間(分間)10~90
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ 質量(g)223 風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数100000RPM(最大) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05 風量調整4段階 バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 ) ノイズレベル1種類 使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります