パソコン/周辺機器 :「エルゴノミクスキーボード」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。 キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。 持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数65キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間130時間 キーピッチ(mm)19 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングあり 角度調節なし
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128 材質(棚板)HIPS 材質(クランプ)スチール 総耐荷重(kg)10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152 天板厚さ(mm)15~40 総耐荷重(kg)10
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります