パソコン/周辺機器 :「メディアファイル」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト不織布ケース(200-FCD049)
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。 一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルやサンワサプライ製リングファイル(別売り)収納することができます。 両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×128×0.5(ケース1枚あたり) 収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか2枚 対応メディアBlu-ray、DVD、CD 取扱説明書なし
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに96枚のメディアを収納できます。 耐摩耗性に優れ、光沢が美しいナイロン生地を表面に使用したファイルケースです。 縦置きできるから、収納に便利です。 分類しやすいINDEXカード付きです。 傷の付きにくい高級不織布ケースを使用しています。 持ち運びに便利な取っ手付きです。
材質ナイロン(外カバー)、PP(不織布ケース) ブラック 質量(g)約364 対応メディアDVD、CD 取扱説明書なし
1個
1,498 税込1,648
欠品中

コンパクトに160枚のメディアを収納できます。 耐摩耗性に優れ、光沢が美しいナイロン生地を表面に使用したファイルケースです。 縦置きできるから、収納に便利です。 分類しやすいINDEXカード付きです。 傷の付きにくい高級不織布ケースを使用しています。 持ち運びに便利な取っ手付きです。
材質ナイロン(外カバー)、PP(不織布ケース) 質量(kg)約1.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×312 対応メディアDVD、CD 収納枚数(枚)CD/DVD320 取扱説明書なし 収納の目安DVD・CD:320枚(プラケース収納不可)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源UBSバスパワー(DC5V) 記録方式MP3 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります