パソコン/周辺機器 :「振動機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
仕様ボタン:8方向キー、16ボタン ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 インターフェースUSBインターフェース
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth・有線両接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
ガンメタリック 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows11・10 ※Mac OSでの動作はサポートしません。※機種により対応できないものもあります。 コネクタ形状USB Type-Cポート(有線接続・充電用) 接続方式Bluetooth・有線(USB A接続) 対応機種Windows搭載パソコン※Bluetooth5.0 HOGPに対応した機種。※Bluetoothタッチパッドに対応している機種。 寸法(cm)約W16.05×D12.05×H0.97 バッテリー充電池(リチウムポリマー電池) 製品質量(g)約127(ケーブル除く) 充電時間約2時間 電池連続動作時間/約20時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約60日※1日8時間パソコンを使用中に、タッチパッド操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電波周波数2.402~2.480GHz
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
ボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear)) ケーブル長(m)約2 マットブラック 機能振動/連射/POV(ハットスイッチ) 軸数2軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く) 質量(g)約250 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) コネクタUSB Aコネクタ オス モードアナログモード、デジタルモード、Xinputモード 保証期間ご購入日より6か月
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります