サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
税込¥17,578
¥15,980
(1)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。