パソコン/周辺機器 :「6 分配器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質スチール 消費電力(W)5 インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4096×2160/60Hz データレート(Gbps)6.0/600MHz
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。 4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※注1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。 ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様入力DDC信号:5V 機器間制御(CEC):対応(OUTPUT1のみ) ピクセルクロック:600MHz データレート(最大):6.0Gbit/s HDCP:HDCP2.2対応 HDCP:HDCP 2.2対応 分配内容:2分配 セット内容ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書、保証書 材質スチール 消費電力1.5W(本体) インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温湿度範囲温度0~70℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度-10~80℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 対応解像度4096x2160@60Hz (4:4:4)4096x2160@60Hz (4:2:0)3840x2160@60Hz (4:4:4)3840x2160@60Hz (4:2:0)1920×1200@60Hz1920×1080@60Hz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。 マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。 3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24 質量(g)約385 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1 切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力) HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応 最大解像度4K2K(4096×2160) 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz) 対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz) 入力信号入力DDC信号/5V 消費電力(W)2.2 保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事) 使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事) 材質アルミ 付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。 保証期間ご購入日より6か月 仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応 接続台数4
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります