パソコン/周辺機器 :「CD90」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト書画カメラ
サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395 寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット) 本体質量(kg)約1(マット除く) センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ) フォーカス固定 最低被写体照度(Lux)150以上 対応フォーマットビデオ:MJPG 解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能 ホワイトバランス自動 フレームレート30fps 最短視準距離(cm)50 消費電流(mA)最大720 付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用) 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング