ブルーLEDマウスサンワダイレクト(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800/1200/1600カウント/インチ無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2電源電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2質量(g)約43.9プロファイルHID (Human Interface Device Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480保証期間ご購入日より1年仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798