PCアクセサリー (22) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (8) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワダイレクトすべて解除
変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 3日以内出荷
USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色 黒 規格 Displayport ver.1.2 準拠HDMI Ver2.0 準拠 ケーブル長(m) 約2(コネクタカバーの先端から先端まで) コネクタ形状 USB TypeCコネクタオス - HDMIタイプAプラグ(HDMIAコネクタオス) 対応機種 <パソコン>各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてがHDRに対応している必要があります。※HDRの画像を表示するにはHDRに対応した機器、HDRに対応したディスプレイやテレビが必要です。また、ディスプレイやテレビの設定を行う必要がある場合があります。※HDRの画像を表示するには各OSの設定が必要です。また映像などのコンテンツや再生アプリケーションがHDRに対応している必要があります。(HDRに対応していないコンテンツや、画面を表示した場合、オリジナルの色と異なる表示となるのでその場合にはHDRの表示でなくSDモードでの表示に変更してください。)※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DisplayPort alternate mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 準拠規格 DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0 インターフェース DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり、DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2 解像度 最大4K60Hz対応 コネクタ TypeCコネクタ:約W12.1/D24.3/H6.2mm(SRのぞく)カバー部(SR長約5.7mm)コネクタシェルは金メッキ、HDMIコネクタ:約W21.0/D54.0/H11.0mm(SRのぞく)カバー部(SR長約8.0mm) コネクタシェルは金メッキコネクタ保護用のコネクタキャップ付属 ケーブル外径(Φmm) 約5.5 UL規格 UL取得の線材ではありません 各種認証 取得なし ケーブル種類 その他
USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
ストラップとして使えるキーリング式で、カバンや鍵に取り付けられるほか、スマホケースに装着できるストラップホルダー付きで携帯にも便利です。USBケーブルはワンタッチで脱着できる設計で、必要なときにすぐ取り出せます。充電専用設計で、データ通信を気にせず安心して使えるシンプル仕様です。※データ通信には対応していません。最大240WのPower Deliveryに対応し、高出力の急速充電もスムーズに行えます。表面にポリウレタン樹脂を施したPUレザーは、本革のような上質な質感と手触りを実現しています。取り付け部には丈夫な亜鉛合金を採用し、日常の使用にも長く耐える設計です。ケーブル部分は最大5キログラムまでの引っ張りにも耐えられる高強度構造です。長さは約22センチと携帯しやすく、必要なときにさっと使える便利なサイズ感です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類 USB2 規格 充電専用(MD:USB2.0) ケーブル長(m) 約0.22(MD:0~0.99) コネクタ形状 Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス (MD:Type-C) 対応機種 <パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器※充電専用です。データ通信には対応していません。 対応 両面コネクタ(USB2.0A):×、被覆材質(Coating material) PU leather、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 10mm、シールド数 なし、動作温度範囲/動作温度範囲 0℃-60℃、保存湿度範囲/保存湿度範囲 -20-60℃、取り付け金具は亜鉛合金 UL規格 UL:× 各種認証 無し ケーブル径(Φmm) 約8.20×3.68 USB規格 USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD240W(48V/5A)
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類 USB3.x 規格 USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1) ケーブル長(m) 約3(MD:3~3.99) コネクタ形状 USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH) 対応機種 <パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 UL規格 VW-1UL印字無 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無し ケーブル径(Φmm) 約6.2 USB規格 USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類 USB3.x 規格 USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1) コネクタ形状 USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH) 対応機種 <パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 UL規格 VW-1UL印字無 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無し ケーブル径(Φmm) 約6.2 USB規格 USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeCアダプタ USB2.0 変換用 サンワダイレクト 3日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
その他 DP Altモード非対応 コネクタ形状 USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス 対応機種 USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。 コネクタ 【出力元】USB Type-C【出力先】USB Type-C 充電方式 PD240W出力48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A USBタイプ USBType-C アダプタタイプ アダプタ型動作温度範囲 USB規格 USB2.0480Mbps
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g) 約60 規格 SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種 【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約55 USB PD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き サンワダイレクト 4日以内出荷
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g) 約30 コネクタ形状 ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種 <パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種 各種認証 MFi 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約3.3
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g) 約60 規格 SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種 <パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約55 USB PD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
規格 USB2.0/USB1.1 コネクタ形状 USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 各種認証 無し 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 3.5 USB PD仕様:最大PD240W(48V/5A)
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 予約販売
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP1.4 質量(g) 約22 電源 バスパワー 対応OS Windows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18 コネクタ形状 (PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応機種 DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など 適合機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど 寸法(cm) 約W6.045×D2.145×H1.03 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度 4K/30Hz、フルHD/60Hz コネクタ USB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ケーブル長(cm) 約11 消費電流 最大230mA ポート HDMIタイプA(19pin) メス 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 約4.3 対応解像度 最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI1.4
USB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
質量(g) 約36 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W) 95 対応OS Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C オス 対応機種 (PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど 適合機器 USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm) 約W4.2×D4.5×H1.1 準拠規格 DisplayPort Alt Mode/DP1.4 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度 4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタ USB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1) 最大入力(W) 100 ケーブル長(cm) 約20 供給電流(mA) USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ ポート (PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約4.5
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g) 約60 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種 【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約5.5 USB PD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP1.4 質量(g) 約22 電源 バスパワー コネクタ形状 (PC接続側)USB C 寸法(cm) 約W6.045×D2.145×H1.03 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度 4K/60Hz、フルHD/60Hz コネクタ USB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ケーブル長(cm) 約11 消費電流 最大230mA ポート HDMIタイプA(19pin) メス 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 約4.3 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz) HDMI規格 HDMI1.4
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 4日以内出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP1.4/HDCP2.2 付属品 給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応 質量(g) 約27 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 コネクタ形状 (PC接続側)HDMI オス(映像入力) 対応機種 (PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。 適合機器 USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm) 約W3.1×D7.1×H1.2 消費電力(mA) 100 最大解像度 4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタ HDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1) ケーブル長(cm) 約20(HDMI部分) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート (映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり HDMI規格 HDMI2.0
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。下記未確認(対応していない可能性が高い)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格 Displayport ver.1.4 ケーブル長(m) 約2 コネクタ形状 USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種 【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約45
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格 Displayport ver.1.4 ケーブル長(m) 約2 コネクタ形状 USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種 【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約46
USBハブ_USB 5Gbps サンワダイレクト 当日出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様 ●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps 色 ホワイト ポート数 3 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm) 約10 ケーブルタイプ ケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム HDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD サンワダイレクト 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様 ●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 電源 バスパワー【PD】 ケーブル長(m) 約0.2 対応OS 【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13 対応機種 対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります 消費電流 375mA(最大) ケーブル径(Φmm) 約4.5 対応解像度 最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。 HDMI規格 HDMI2.1 オス形状 USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0) メス形状 HDMI(HDMIタイプA/19pin) アダプタタイプ DPaltモード 変換タイプ オス - メス
変換アダプタ サンワダイレクト 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。
(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。
電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13 コネクタ形状 (アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 ポート 映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm) 約4 対応解像度 最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。 アダプタタイプ DPaltモード
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様 PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無 セット内容 本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)3ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応メディア 最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード) コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット 【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps) 1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz 対応プロトコル IPv4、 IPv6 ジャック径(Φmm) (オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
(DisplayPortのみ最大4K/30Hz)
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様 デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有 セット内容 USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)4ポート 電源 セルフパワー ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 最大解像度 (対応)4K/60Hz コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット カードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps) (理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート) 通信速度 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート 映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコル IPv4、 IPv6
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様 PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 セット内容 USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)2ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 適合サイズ 本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 挟み幅 20mm コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps) 1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz 対応プロトコル IPv4、 IPv6
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様 ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W セット内容 取扱説明書 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数 (合計)4ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 ケーブル長(m) 約0.3 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状 USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源電圧(V) 5 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース 【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA) 900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート 映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
ドッキングハブ サンワダイレクト 4日以内出荷
HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。
Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。
最大100Wまでの充電に対応しています。
取回しのしやすいケーブル長50cmのロングケーブル仕様です。
仕様 HDCP1.4、 HDCP2.2、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です セット内容 取扱説明書、ケーブルタイ ポート数 (合計)2ポート 電源 セルフパワー※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows:11、 10、 8.1、 8/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1Type-Cコネクタ メス×1(充電対応PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA) 1500※1ポートあたり最大 通信速度 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート 映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz)
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で、周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。
USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。
SDカード(UHS-Ⅱ対応)やmicroSDカード(UHS-Ⅰ対応)のカードリーダーとしても使えます。
SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「Display Port AlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
仕様 ACアダプタ無、【PD】対応:100W※20V 5A※ハブの消費電力 約10W ポート数 (合計)3ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m) 約0.3 対応OS Android:Android 12~8.1/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 コネクタ形状 USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1(Data Only)USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)(理論値) 保管温湿度範囲 -10~55℃、0~90% 対応メディア (最大)512GB(microSDカード)、512GB(SDメモリカード)※SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。 スロット 【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカードSDカードスロット:SD4.0規格、UHS-Ⅱ 対応・UHS-Ⅰ対応microSDカードスロット:SD3.0規格、UHS-Ⅱ非対応・UHS-Ⅰ対応 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 0~90 供給電流(mA) 約980最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度 10Gbps ポート 映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度 最大4K/30Hz、(HDMI)最大3840×2160(4K 30Hz)
液晶モニタアーム サンワダイレクト 5日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様 デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質 ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) (対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源 バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数 1 アーム長さ(mm) 495 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態 (出荷)ノックダウン組立式 取付け方法 クランプ、 グロメット 組立時間 20分 動作温度、湿度範囲 0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ 32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA) USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート (構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式 CSMA/CD 総耐荷重(kg) 10 対応解像度 HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応 75×75、100×100 六角レンチ(mm) 3.6 組立人数 1 可動範囲(°) 液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
変換アダプタ サンワダイレクト 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm) 約20 コネクタ形状 (アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス オス形状 USBType-C 色 ブラック メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス - メス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度 最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります 最大解像度 4K/60Hz HDMI規格 HDMI2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×43×15.2 質量(g) 約40 消費電流(mA) 400 ケーブル径(Φmm) 約4.5 解像度 最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応) 適合規格 DP alt mode/HDMI2.0 保証期間 初期不良のみ 仕様 PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
HDMI光ファイバケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス 色 ブラック ケーブル外径(Φmm) 約4.5 質量(g) 約302 解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 保証期間 初期不良のみ オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
変換ケーブル サンワダイレクト 当日出荷
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。
ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質 PVC 色 ブラック 規格 DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状 Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格 UL20276 30AWG 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 約5
変換ケーブル サンワダイレクト 当日出荷
パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状 Mini DisplayPortオス-HDMIオス 規格 DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側) 色 ブラック
USBハブ サンワダイレクト 4日以内出荷
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源 バスパワー コネクタ形状 HDMIタイプA(19pin)メス×1 プラグ 3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA) 最大860(全ポート合計)【映像出力】 通信速度 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps 対応解像度 最大4K 30Hz【オーディオ】 インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Type-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3