パソコン/周辺機器 :「RJ45 CAT6」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_STP
RoHS
コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。
仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-T その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ブルー 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)4 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止非対応
1本
819 税込901
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
389 税込428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。
ケーブル:ブルー コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機など ケーブルより線、ストレート全結線、30AWG 適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 取扱説明書なし
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
RoHS
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 付属品CAT6A LANケーブル1m 材質PURジャケットケーブル 形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル ブラック 直径(Φmm)ドラム:240 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)40(延長部) 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)8 シールドSFUTP 結線方式ストレート結線 使用場所屋外 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])23
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 取扱説明書なし PoE対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.6
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 検査項目100%導通検査 シールドUTP(4対) 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)1.0×4.0 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格10G BASE-T コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 シールドUTPケーブル ケーブルサイズ(AWG)30
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 保証期間初期不良のみ ケーブルスタンダード 通信速度1Gbps 結線ストレート ケーブル径(Φmm)約5.8
1本
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード シールドUTP 通信速度10Gbps 通信規格10G BASE-T 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)3.6
1本
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります