2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトマイクロホン
タブレットやスマートフォンに外付けマイクとスピーカーを同時に接続できるアダプタと高感度マイクのセットです。タブレットやスマホでの多人数での会議が可能です。FaceTimeなどを使って多人数で会議するのに最適です。マイクは広範囲の音声を集音できる高感度タイプです。マイクケーブルは2.5mで離れた場所にも設置できます。
形式コンデンサー型 ケーブル長(m)2.5 対応機種Phone SE/6s/6/6s Plus/6 Plus、12.9インチiPad Pro(2017/2015)/10.5インチiPad Pro/9.7インチiPad(2018/2017)iPad Air 2/Air/第4世代/第3世代/iPad2/初代iPadiPad mini 4/mini 3/mini 2/miniなどで3.5mm4極ミニプラグ搭載のiOS端末※iPhone純正3.5mm - Lightning変換アダプタ使用で、iPhone X/iPhone 8/iPhone 7でも使用可能。【共通仕様】 周波数特性70Hz~10kHz インピーダンス2.2kΩ±30% 入力感度-33±3dB 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz~10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります