パソコン/周辺機器 :「lan 分配 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンワダイレクトオリジナル商品
PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。
イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色シルバー
規格CAT5
コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
ケーブル(構造)STP
結線その他1236/4568分岐
適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブです。プラスチックケースのスリムデザインで、設置に場所を取りません。ファンレス設計なので動作音が静かです。ACアダプタタイプで、ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。全ポートがAUTO-MDIX、AUTO-Negotiationに対応しています。
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ56Kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式ACアダプタ
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。