パソコン/周辺機器 :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム関節が1箇所のタイプです。 液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適です。 壁面への取付け可能なタイプです。 VESA規格の取付部に対応しています(75×75mm・100×100mm) 15kgまでのモニタに対応。 ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)15 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付壁面 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125 組立時間20分 液晶モニター1面 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面上下(チルト)/上90°下90°
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC 取扱説明書なし ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーム関節が3箇所のタイプです。 液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適です。 壁面への取付け可能なタイプです。 VESA規格の取付部に対応しています(75×75mm・100×100mm) 10kgまでのモニタに対応。 ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付壁面 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)420 組立時間20分 液晶モニター1面 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上90°下90°
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠 材質PVC 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約10 ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 取扱説明書なし PoE対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB延長ケーブル
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠 コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム) 電源バスパワー ブラック 転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) ケーブルタイプオス-メス インターフェースUSB2.0、USB1.1
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.6
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20~35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:10m セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m) 電源セルフパワー/バスパワー コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 消費電流最大182mA 取扱説明書あり
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 検査項目100%導通検査 シールドUTP(4対) 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)1.0×4.0 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDトラックボール
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約166時間 連続待機時間約5000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.2 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約100時間 連続待機時間約12500時間 ホイール数1個 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン 電源電池タイプ:単4乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き ボタン数5ボタン 連続動作時間約84時間 連続待機時間約26000時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 電源電池タイプ:単3乾電池 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル LANケーブルを延長する際にご使用になれます。 ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。 マグネット付きでスチール部に取付け可能です。 ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。 UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。 1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。 伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル カバーツメ折れ防止カバー有 ブラック 直径(Φmm)(ケーブル)6.5 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有 通信速度10Gbps 結線ストレート結線
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) 材質PVC 取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約8.5 UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) ブラック
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 電源電池タイプ:単4乾電池 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約72時間 連続待機時間約16000時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, 戻るボタン●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 分解能1600count/inch※カウント切替えボタン付き ボタン数4ボタン 連続動作時間約40時間 連続待機時間約3000時間 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
薄型で持ち運びやすいサイズのBluetoothマウスです。 薄型ですが、使用感を損なわない形状になっています。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 シンプルな対称形、5ボタンタイプです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
用途適合規格Bluetooth Ver5.0 Class2 セット内容単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 適合規格Bluetooth Ver3.0 Class2 接続方式Bluetooth 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約8760時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 使用可能日数約170日 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 接続方式無線 電源電池式
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 分解能800・1200・1600カウント/インチ 動作力60±15g インターフェースUSB HID1.1準拠 角度調整範囲なし キー数83キー※日本語109A配列準拠 ボタン数5ボタン 連続待機時間28000時間 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。 深夜のPC作業や、公共施設などに最適です 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保 キーボードカーブ採用 邪魔な時は立てて収納可能 2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし セット内容USB充電ケーブル タイプタイプ:スリム 対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP コネクタ形状Aコネクタ オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力50±20g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数102キー※日本語109A配列 充電時間3時間 キーボードキーボード:コンパクト 連続動作時間180時間 消費電流最大2.5mA 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格10G BASE-T コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 シールドUTPケーブル ケーブルサイズ(AWG)30
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 電源電池タイプ:単4乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約100時間 連続待機時間約5714時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 マルチペアリングなし 連続待機時間約15840時間 対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 電源充電式 連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間 使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile) セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 無線通信方式2.4GHz
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン セット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ小型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。 対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 電池単3乾電池 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 使用可能日数約200日 対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 電源電池式 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり ブルー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワダイレクト光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約30時間 連続待機時間約2180時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式 使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性600MHz ケーブルスリム 通信速度10Gbps 結線ストレート ケーブル径(Φmm)4.1
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 単三乾電池1本で動作可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線 ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800/1200/1600カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 電源電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2 質量(g)約43.9 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
電源電池式 適合規格Bluetooth Ver5.0 (BLE) Class2 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約351時間 連続待機時間約43000時間 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約540日
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります