パソコン/周辺機器 :「usb メスメス」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトUSB切替器
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1、スタンド ×1 コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×4(パソコン側) 保存温度(℃)0~60 インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 動作温度(℃)0~40 使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃ 取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB切替器
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1 コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側) インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃ 取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 ポート数3 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps USBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポート 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 質量(g)約110 ポート数7ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS コネクタ形状USB type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 シルバー ポート数3 ケーブル長(m)約0.12 対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15 対応コネクタUSB Type-A / Type-C インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 接続端子USB Type-C 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 USBポート数3 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1 USB規格USB2.0
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m)約0.6 セット内容取扱説明書 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 電源電圧(V)5 ポート数2 ブラック スロットmicroSDカード、SDメモリーカード 解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz 対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 電源セルフパワー・バスパワー両対応 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10 最大供給電流(mA)900 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応) 仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数4 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps セット内容保証書 ブラック ポート数3 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps ケーブルタイプコネクタ一体型 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書 ポート数(合計)4ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)。PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要 付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m) 質量(g)約145 ポート数【USBポート】6ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8 動作温度(℃)0~40※結露なきこと 動作湿度(%)0~75※結露なきこと 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約90 データ転送速度10Gbps USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1 プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps 対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。 タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間) タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。 充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。 電圧と電流の測定機能付きです。
付属品取扱説明書 ブラック 種類USB2延長 電流(A)(測定可能)0.0~3.0 規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0 電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0 ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く) 対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 保証期間初期不良のみ 消費電力(mW)20 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.5
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 パソコンでHDMI出力ができます。 1mのロングケーブル付きです。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 PD 60W対応 USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無 セット内容取扱説明書 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約1 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10 コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 質量(g)約9 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず) コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
エコ商品
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2 付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応 質量(g)約27 電源セルフパワー・バスパワー両対応 コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力) 対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。 適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2 消費電力(mA)100 最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1) ケーブル長(cm)約20(HDMI部分) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応) 取扱説明書日本語取扱説明書あり HDMI規格HDMI2.0
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約45
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約46
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。 ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。 厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。 MacbookのType-Cポートにも対応します。 Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。 HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。 マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。 SDカード、 microSDカードの読み書きができます。 microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm) 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換 スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 供給電流(mA)約900 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。
電源バスパワー プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【オーディオ】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×2、Type-C メス×1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。 USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。 USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用) 対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 材質(線材)NON UL
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワダイレクトUSBハブ
Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。 USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。 純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。 HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。
ポート数3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100 質量(g)約92 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2 保証期間ご購入日より6ヶ月 USBポート数3
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
質量(g)約28 ポート数2ポート 消費電力(W)8 適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps USBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポート 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。
質量(g)約36 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W)95 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス 対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど 適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1 準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1) 最大入力(W)100 ケーブル長(cm)約20 供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ ポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応) 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約4.5
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0
エコ商品
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g)約46 ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含む コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約15×5 USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さを含む) コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 ケーブル種類シリコン/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-C オス 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 ケーブル種類シリコン/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD100Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種 ケーブル径(Φmm)約3.8 ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD240Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種 ケーブル径(Φmm)約3.8 ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。 ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。 これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。ら大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)35 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ 各種認証無し 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)3.8 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30 コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種 各種認証MFi 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約3.3
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。タを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)50 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ 各種認証無し 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)3.8 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)約60 ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む 対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種 コネクタType-Cオス - Type-Cオス 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約4 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 各種認証無し 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)3.5 USBPD仕様:最大PD240W(48V/5A)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応
エコ商品
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60 規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約55 USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。 Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。 ※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。 ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。 光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。 メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。 iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0 抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ) ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49 コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス) 対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 保証期間初期不良のみ UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。 ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。 光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。 メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。 iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0 抵抗(kΩ)(実装)56 ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 保証期間初期不良のみ UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります