パソコン/周辺機器 :「SDXCカード」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲
寸法(mm)24×32×2.1
保存可能枚数約25600
容量(GB)128
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2
適合機器SDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1
読み取り速度100MB/s
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
256GB。class10。SDXC。Full HD。UHS-I。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。高品質のNAND採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。fullHD撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
1台
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
仕様スピード:C10 U1
容量(GB)256
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。