・6本の高性能ヒートパイプ。・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音。・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性。・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズDARK ROCK 5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)
型番BK035
モーター6極ファンモーター
対応最大対応TDP (W):210
寿命300,000時間 (25℃)
保証期間メーカー:3年
騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8
適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4
ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)1.03
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。