PCアクセサリー (5) 記録メディア・メモリー (12) スマホ/タブレット関連アクセサリ (15) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: HIDISCすべて解除
やわらかLightningケーブル HIDISC 4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途 充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応 質量(g) 約20 ケーブル長(m) 1 対応機種 iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル HIDISC 4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブルCコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途 PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g) 約80 出力 20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-C Type-C 対応機種 Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISC 4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途 PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g) 約56 出力 20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m) 1 対応機種 Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) 最大10
PD対応AC充電器65W 3ポート HIDISC 当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途 パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます 色 ホワイト 質量(g) 約111 ポート数 3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1) 出力 ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W) 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H67.8×W31.3×D41.3 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISC 4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途 スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 色 ホワイト 質量(g) 約52 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISC 4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途 スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電 色 ホワイト 質量(g) 約47 ポート数 1ポート 出力 Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H43×W40×D28 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器20W 2ポート HIDISC 4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途 スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 色 ホワイト 質量(g) 約50 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途 スマホやゲーム機を急速充電 色 ホワイト 質量(g) 約48 ポート数 1ポート 出力 Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H43×W40×D28 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート HIDISC 5日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色 ホワイト 質量(g) 約58 ポート数 2ポート(Type-C×1,USB-A×1) 出力 USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max 最大出力(W) 35 入力 100-240V 50/60Hz, 1.5A Max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×40×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
付属品 充電用Type-Cケーブル1本(約30cm) 規格 リチウムイオンポリマー 入力 Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W) 保護回路 短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱 充電時間(時間) 7(PD20W) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品 充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 質量(g) 95 規格 リチウムイオンポリマー 出力 出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0 入力 Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×140×30 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g) 95 規格 リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×140×30 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC コード巻き取り収納式USBタップ 20WUSBポート(Type-C×Type-A) HIDISC 4日以内出荷
仕様 AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A 色 白 ポート数 USB-A×1ポート、Type-C×1ポート スイッチ なし 出力 USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大) 定格出力(W) 合計1400 口数 AC×2個口 コード長さ(cm) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISC 当日出荷
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色 白 スイッチ 個別 定格 AC 125V 14A/最大合計1400W コンセント個数 4個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m) 1.5 機能 節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター コンセント仕様 コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き USBポート数 USB-A ポート×3 プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 出力:5V/3.4A(TOTAL)
HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC 4日以内出荷
LED液晶表示
高速充電
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
大容量・コンパクトなサイズ
付属品 保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm) 外形寸法(mm) 65×23×98 規格 リチウムイオンポリマー 本体質量(g) 198 定格容量 37Wh 定格入力(VA) Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W) 定格出力容量(VA) USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4 保護回路 短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間) 2.5(PD30W) バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 約500回
HIDISC 7in1コンパクト Type-C HUB Multifunction Adapter HIDISC 取扱停止中
【PD充電ポート】急速充電規格「USB power Delievry」のUSB Type-Cポート
最大84Wまでの受給電を可能にするUSB電力拡張規格です。※PD充電Type-C端子は充電のみとなり、データ転送はできません。
【HDMIポート】4K高解像度HDMI(3840×2160P)解像度30Hz
モニターに接続してパソコン画面、ゲーム機、などに表示できます。解像度2K/1080P/720P/480Pと360Pとの交換性があります。
【Micro SDカードリーダー】UHS-I対応(Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC)、最大2TBまでサポート(論理値)
スマホ、カメラなどのデータをパソコンに保存する際にカードリーダーとして使用できます。
【SDカードリーダー】UHS-I対応(SD、SDXC、SDHC、RS-MMC)、最大2TBまでサポート(理論値)
カメラで撮影した写真や画像をパソコンに転送することができます。
【USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)】最大5Gbpsのデータ転送速度
マウス、USBキーボード、外付けDVD、HDD等多くのUSB周辺機器と接続可能です。
【USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)】最大5Gbpsのデータ転送速度
データ転送可能なType-Cポートです。
色 シルバー ポート数 PD充電ポート、HDMIポート、Micro SDカードリーダー、SDカードリーダー、USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)、USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C) 対応機種 MacBook12・MacBook Pro 2016/2017/2018/2019・MacBook Air 2018/2019、iPad Pro2018、USB Type-CポートをもつChromebook各種、USB Type-CポートをもつWindowsパソコン各種、DisplayPort Alt Mode(オルタネートモード)に対応したスマートフォン・タブレットPC、NINTEDNO SWITCH(※Switch Lite は非対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC 当日出荷
超大容量40000mAh
iPhone12対応PD20W(最大)急速充電
Type-C入出力対応
付属品 USB-C to Cケーブル(約30cm) 質量(g) 約850 規格 リチウムイオンポリマー 定格出力 Type-C:DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A(最大PD20W)USB-A1:DC5V/2.4AUSB-A2&A3:DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A,5V/4.5A(最大22.5W) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167 x 82.5 x 41.5 保護回路 短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間) 約15 バッテリー容量(mAh) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 Type-C:DC5V/2A, 9V/2AmicroUSB:DC5V/2A, 9V/2A 連続使用回数 約500回
ハンドル付ノートPC・タブレットケース HIDISC 4日以内出荷
ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。
持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利!
11.6インチPC対応
PUコーティング生地で、お手入れ簡単
軽量で持ち運びに便利
なめらかファスナー
材質 ポリエステル PUコーディング 色 ネイビー 質量(g) 約190 耐荷重(kg) 2まで 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×25×330(取手を含まない) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×20×305
スライド式USBメモリ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。
寸法(mm) 60×20×7.8 色 ホワイト 質量(g) 約10.5 キャップタイプ スライド式 対応OS WinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 当日出荷
6+9段階の調整により高さが調整可能です。
最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。
折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。
旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。
アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
付属品 スタンド本体・収納袋 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16 色 シルバー 質量(g) 442 耐荷重(kg) 約20 適合サイズ 10~13インチノートパソコン(目安) 保証期間 6か月
キャップ式USB HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67.7×18.5×8.7 質量(g) 9.7 インターフェイス Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源 PCより電源供給 消費電流(mA) 最大150 動作温度 0~60 対応OS Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプ キャップ式 保存温度(℃) -20~70
スライド式USB HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用
タイプ 長寿命USB(pSLC) 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 対応OS Win8.1/10 Mac10.11以降 動作湿度(%) 20~90 動作温度範囲(℃) 0~70 読込速度 240MB/s
データ用CD-R HIDISC 当日出荷 から 5日以内出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
スライド式USB HIDISC 当日出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm) 60 x 20 x 7.8 色 ホワイト 質量(g) 9.5 キャップタイプ スライド式 機能 パスワードロック機能付き 保証期間 1年 インターフェイス USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
BD-RXL HIDISC 当日出荷
BD-R XLに対応した長時間記録ディスク
1回記録用
記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。
対応速度 2~4倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
5mmスリムケース入り
用途 長時間のテレビ録画やデータ保存に。 厚さ(mm) ケース:5 タイプ 録画用 範囲(mm) 印刷:ワイドエリア(23~117) 速度 2~4倍速 記憶容量(GB) 100 記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分 入数 5 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スリムケース
BD-RE HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現!
繰り返し録画用
記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分
対応速度 2倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
スピンドルケース入り
用途 テレビ録画やデータ保存に。 タイプ 録画用 範囲(mm) 印刷:ワイドエリア(23~117) 速度 2倍速 記憶容量(GB) 25 記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数 20 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3