パソコン/周辺機器 :「l字ネジ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ27型(対角68.6cm) 消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度1920×1080 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度0.4ms(MPRT) スピーカー2W×2 入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

23型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178° FullHD 1920×1080サポート ACR機能搭載 8000000:1 オーバードライブ機能搭載 多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載 HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力 HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:58.4cm(23型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm 最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:63.36cm(25型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

34型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°。FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート。AMD FreeSyncテクノロジー搭載。USBハブ内蔵。高さ調整可能。DisplayPort端子、HDMI端子×2。DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱
付属品HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8 電源(V)AC100~240(50/60Hz)/1.5A 規格UWQHD 消費電力(W)標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817.0×422.5~572.5×245.5(239.5) 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45° コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 最大解像度3440×1440(4.9MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:799.8 × 垂直:334.8 保証期間3年間 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平)30~115 走査周波数(垂直)(FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz 応答速度4ms(GtoG) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応) スピーカー5W×2 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ34型 セキュリティ盗難防止ロック用ホール 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調節 保管環境湿度:5~85%(結露なきこと) ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI 画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.233、垂直:0.233 対角(mm)867(34型)/21:9 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプUSB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス 昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)400(標準) 入力コネクタ(デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2 角度調節
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷

視認性に優れたIPS方式パネル。オフィスでもテレワークでも快適。USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能。デイジーチェーン機能を搭載。最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築。USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応。100Hzのリフレッシュレート。3辺フレームレスフラットデザインでスマートに。使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンド。ブルーライトを低減 Blue Light Reducer。ちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト。応答速度を調整 オーバードライブ。アスペクト比固定拡大機能。シーンに合ったカラーモード i-Style Color。メリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く) 付属品[ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)[スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4 サイズ23.8型 消費電力(W)[標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大) 適合規格VCCI、PSE 表面処理ノングレア 対応J-Moss:グリーンマーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)538.5×373.5~500×209.5 保存温度(℃)-20~60 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM) 入力信号映像(デジタル):USBType-C(AltMode)/HDMI/DisplayPort 電源(AC V)100~240、50/60Hz 定格入力電流(A)1.5 コントラスト比1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5° 表示範囲(mm)(最大)水平:596.7/垂直:335.7 解像度表示可能:1920×1080(最大)/2.1MegaPixels 保証期間3年間保証 使用環境温度(℃)5~35 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平)30~110KHz 走査周波数(垂直)55~100KHz 応答速度1ms(MPRT) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 コネクタ(デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 保存湿度(%)10~90※結露なきこと 端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック セキュリティ盗難防止ロック用ホール 使用環境湿度(%)10~90※結露なきこと ポートLAN:RJ45(1000BASE-T) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275 対角(mm)605 アスペクト比16:9 パネル種類IPS 最大表示色約1677万 輝度(cd/m2)300 インターフェイス-アップストリームType-C×1 インターフェイス-ダウンストリームType-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1 USB規格USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング