10GBASE-T 対応
Reelex II 梱包形式を採用
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
シールド付きケーブル
エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
概算質量(kg/km)45
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)200
規格CAT5e
色濃青
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
シールドSTPケーブル
使用場所屋内
概算質量(kg/km)32
導体サイズ(mm2)0.18
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
爪折れ防止あり
1箱(200m)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
10GBASE-T 対応
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)53
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
エイリアンクロストークに対応
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでジャック加工も可能
コネクタ端末部のシールド処理が不要
内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
レングスマーク付き
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)90
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
Reelex II 梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可)
レンズマーク付
最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)32
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。