4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPHIT12G SDI 光延長器
エコ商品
SDI信号を光に変換し長距離伝送。 小型で軽量のため省スペースに貢献。 シングルモードファイバー(LC)で接続。
最大解像度4K×2K 60p 伝送距離最大5km 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×27 動作温度(℃)0~50 保存温度(℃)-20~70 仕様【対応パソロジカル信号】1.5G、3G、6G~12G-SDI までフルサポート、【ビデオ帯域】0.27~11.88Gbps RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
379,800 税込417,780
22日以内出荷

OPHIT12G SDI 光延長器
エコ商品
SDI信号を光に変換し長距離伝送。4K 3840*2160
用途小型で軽量のため省スペースに貢献。 方式IP:SMPTEST-297-2015、ST2081andST-2082出力 対応パソロジカル信号:1.5G、3G、6G~12G-SDIまでフルサポート 最大解像度4K×2K 60p RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1組)
379,800 税込417,780
24日以内出荷

OPHITDual Link DVI 光延長器
エコ商品
2チャンネルのマルチモード光ケーブルで2560×1600のDual Link信号を300Mまで画質劣化無しで延長。 WQXGA
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。 消費電力(W)Tx:Single-0.7/Dual-1.2、Rx:1.25 解像度Singlelink:WUXGA(1920x1200)、Duallink:WQXGA(2560x1600) コネクタElectrical:24pin DVI-D Plug、Optical:2-channel SC type 電源供給100~240V_with_DC_5V_2A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)Single link、Dual link共に最大300 パッケージDQSP(Tx/Rx)5V 2a 電源アダプター 2pcs、マニュアル、(光ケーブルは含んでおりません) 帯域幅(Gbps)ビデオ:3.5(Dual link)
1セット(1組)
299,800 税込329,780
24日以内出荷

1チャンネルのマルチモード光ケーブルでSingle Link DVI-D信号を500Mまで画質劣化無しで延長。 フルHD・1080P
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。 消費電力(W)Tx-1.3 (Max)、Rx-1.1 (Max) 解像度VGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA コネクタElectrical:24pin DVI-D Plug、Optical:1-channel SC type 電源供給100~240V_with_DC_5V_2A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)最大500 パッケージDSP(Tx/Rx)5V 2a 電源アダプター 2pcs、マニュアル、(光ケーブルは含んでおりません) 帯域幅(Gbps)映像:2.25 (Single Link)
1セット(1組)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります