21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックHDPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 400VA/240W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector)
高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワークケーブル経由で電源供給が可能です。
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetBotz Rack Monitor 750
高性能でスケーラブルなのラック搭載型環境監視ソリューションで、データセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大78個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア26式までのアクセス制御をサポートします。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)は、NetBotz Rack Access Pod 175キットに同梱されるラックアクセスポッドです。本製品と電子錠ハンドルキット(型番: NBHN125またはNBHN1356)、ドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用します。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetBotz 13.56 MHz Handle Kit
NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetBotz 125 kHz Handle Kit
NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、75ノード(75個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、50ノード(50個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、5ノード(5個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、25ノード(25個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、200ノード(200個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、150ノード(150個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
839,800 税込923,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、100ノード(100個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、10ノード(10個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、1ノード(1個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります