仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop ,RightLow ,SignalGround ,LeftTop ,LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)
付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル
質量(kg)4.2
サイズ15インチ
規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA
表示サイズ(mm)304.128×228.096
方式5線式
表面処理抵抗膜式
分解能1024×1024
コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu
入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4A
コントラスト比400:1
画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)
表示色262114 色(6-bit color)
保証期間1(延長可)
視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°
スピーカー内蔵
動作湿度(%)10~ 90
適合温度(℃)-20 ~ 60
画素数表示:1024×768
耐久性タッチ:3500 万回以上
音声入力ミニステレオピンジャック
動作湿度(%RH)10~90
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比4:3
輝度(cd/m2)250
コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。