3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB 付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1) 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47 キー数111キー(55キー+56キー) 保存温度範囲(℃)-40~60 使用環境湿度(%)20~90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSB ブラック 付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」) 質量(g)680 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45 キー数44 保存温度範囲(℃)-40~60 使用環境湿度(%)20~90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1) 質量(g)1120 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45 キー数78 保存温度範囲(℃)-40~60 使用環境湿度(%)20~90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング