パソコン/周辺機器 :「アクロス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro USB Type C- イーサネットギガビット RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスのイーサネット接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えている設計で、すべてが Durable ハウジングで最適な性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタです 給電 RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスイーサネット接続ポートとメス USB C 充電ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。