パソコン/周辺機器 :「小型カメラ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。. Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 1.8 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

RS Pro オス USB C- オス USB 2.0 タイプ A USB RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、タブレットや携帯電話などのデバイスをコンピュータに接続するように設計されており、優れたソリューションになっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです USB 3.1 は 20 V 、 3 A の電力供給に対応しています。このケーブルには、 USB 2.0 デバイスへの電力供給を過剰に防止するための 56 K Ω 抵抗器が付いています。 用途 この USB C-USB A ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応します。 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ タブレットデバイス USB C の利点は何ですか USB C には小型のコネクタが搭載されているため、より多くの電力を保持できます。また、ラップトップや大型タブレットなどの大型デバイスを充電するためにも使用できます。また、対称的であるため、どちら側を上にしてもコネクタを接続できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro オス USB C- オス USB 2.0 タイプ A USB RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、タブレットや携帯電話などのデバイスをコンピュータに接続するように設計されており、優れたソリューションになっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 長さは 1 m です コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです USB 3.1 は 20 V 、 3 A の電力供給に対応しています。このケーブルには、 USB 2.0 デバイスへの電力供給を過剰に防止するための 56 K Ω 抵抗器が付いています。 用途 この USB C-USB A ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応します。 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ タブレットデバイス USB C の利点は何ですか USB C には小型のコネクタが搭載されているため、より多くの電力を保持できます。また、ラップトップや大型タブレットなどの大型デバイスを充電するためにも使用できます。また、対称的であるため、どちら側を上にしてもコネクタを接続できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro Micro HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI micro-HDMI オスケーブルは、イーサネットと互換性があり、さまざまなオーディオとデバイスで使用するために優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI マイクロ及び標準コネクタも備えており、携帯電話やテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI マイクロソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI マイクロオス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI Micro (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI Micro -HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ 携帯電話 ミニタブレット 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります