さらに商品を絞り込む
  • エスコ(2)
  • リヒトラブ(1)
  • HIDISC(1)
  • StarTech.com(70)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(49)
  • ATEN(30)
  • エレコム(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • QNAP(18)
  • サンワダイレクト(12)
  • RS PRO
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(9)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

パソコン/周辺機器 :「a1 ファイル」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 1m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 1m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒RS PRO
529税込582
1個
7日以内出荷
RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 1 m RS Pro 1 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。<br />このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。<br />すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。<br />ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。<br /> メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。<br />これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。<br />RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。<br /> 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。<br />コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。<br /> ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。<br /> よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。<br />Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。<br /> RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。<br />RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。<br />
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI-HDMI 1 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。<br />RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。<br />コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。<br />また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。<br />黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。<br />シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。<br />HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。<br /> この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。<br />工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。<br />さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。<br /> 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。<br /> 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。<br />たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。<br />例:4K HD TV 。<br />このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。<br />オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。<br />
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI-HDMI m RS Pro では、 → m のケーブルを使用できる HDMI ケーブル製品を幅広く取り揃えています。<br />RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。<br />コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。<br />また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。<br />黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。<br />シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。<br />HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。<br />この HDMI ケーブルの優れた機能の つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。<br />工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。<br />さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。<br /> 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。<br /> 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ 2 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS REACH CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。<br />たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。<br />例:4K HD TV 。<br />このケーブルは、ねじロック式の 4K Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。<br />オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。<br /> HDMI ケーブルはどのように機能しますか? HDMI は、画像に妥協することなく高精細ビデオ信号の伝送をサポートしています。<br />HDMI は高精細マルチメディアインターフェースの略で、 TDMS (遷移を最小化する差動信号)を使用して動作します。<br />TDM は送信される信号を符号化します。<br />これにより、情報がケーブルを通過する際に、データが劣化するのを防ぎます。<br />多数のワイヤの つが信号自体を伝送し、もう つのワイヤが反転を伝送します。<br />信号がテレビに到達すると、テレビは信号をデコードします。<br />次に、元の信号と逆の差を使用して、 TV は途中で発生した可能性のある情報の損失を補正します。<br />
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Lightning RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → LightningRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro 1 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。<br />この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。<br />ファイルとデータを同時に同期できます。<br />USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。<br />内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。<br />どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。<br />この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。<br /> 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。<br />ファイルとデータを同時に同期できます。<br />オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。<br /> Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。<br />たとえば、次のようになります。<br /> iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。<br />USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。<br /> オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。<br />メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。<br /> USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。<br />USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。<br />USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。<br />市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。<br /> どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Lightning RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → LightningRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro 2 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。<br />この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。<br />ファイルとデータを同時に同期できます。<br />USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。<br />内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。<br />どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。<br />この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。<br /> 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。<br />ファイルとデータを同時に同期できます。<br />オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。<br /> Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。<br />たとえば、次のようになります。<br /> iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。<br />USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。<br /> オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。<br />メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。<br /> USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。<br />USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。<br />USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。<br />市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。<br /> どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。<br />この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。<br />Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。<br />RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。<br /> USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。<br /> 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。<br />また、互いに接続してデータを転送することもできます。<br />USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。<br />オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。<br /> ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。<br />USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。<br />USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。<br />角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。<br />USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。<br />上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。<br />. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。<br /> どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。<br />この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。<br />Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。<br />RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。<br /> USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。<br /> 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。<br />また、互いに接続してデータを転送することもできます。<br />USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。<br />オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。<br /> ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。<br />USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。<br />USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。<br />角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。<br />USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。<br />上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。<br />. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。<br /> どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。<br />この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。<br />Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。<br />RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。<br /> USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。<br /> 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。<br />また、互いに接続してデータを転送することもできます。<br />USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。<br />オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。<br /> ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。<br />USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。<br />USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。<br />角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。<br />USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。<br />上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。<br />. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。<br /> どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB BRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 3M 3 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。<br />この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。<br />Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。<br />RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。<br /> USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。<br /> 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。<br />また、互いに接続してデータを転送することもできます。<br />USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。<br />オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。<br /> ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。<br />USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。<br />USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。<br />角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。<br />USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。<br /> USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。<br />上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。<br />. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。<br /> どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら