パソコン/周辺機器 :「いんげん」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね式レイアウトの4つの外付けUSB 3.0ポート。UASP対応による効率的なデータ転送。USB 3.0 rev. 1.0規格とIntel xHCI rev0.95規格に完全準拠。バス電源USB対応デバイス用SATA電源コネクタ内蔵。オプションでUSBポートあたり900mAまで給電可能。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。PCI Express 2.0規格に準拠。ロープロファイルブラケット同梱
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)75 幅(mm)19 高さ(mm)68 質量(g)68 ポート数4 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)-25~70 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)5~50 チップセットRenesas/NEC-μPD720201 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

外付けUSB 3.0接続ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。SATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用。2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張。コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続 インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】なし、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)80 幅(mm)21 高さ(mm)120 質量(g)43 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)0~80 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)0~60 チップセットEtron-EJ168A USBタイプUSB 3.0 - 5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)90 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)92 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります