パソコン/周辺機器 :「サイネージ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m)1
対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADB9(D-Sub、9ピン)
コネクタB3.5mmステレオミニ(4極)
対応プロトコルRS232シリアル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途学校、オフィス、飲食店、店舗などで1080p映像を表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示。大規模なデジタルサイネージで、同じHDMIオーディオビデオ信号を複数のディスプレイに表示
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途空港、駅、バスステーション、病院などで頻繁に更新されるデータを複数の情報掲示板に表示。ソーシャルメディアのフィードを複数の画面に表示。病院、ショッピングセンター、スタジアムなどの大型施設で鮮明なデジタルサイネージを構成
1個
特価
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長。単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成。直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理。1080pビデオ解像度の鮮明な画質。付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開。複数ディスプレイでビデオウォールを構成。RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成。一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台
VGAビデオを150mまで延長
複数送信機のカスケード接続に対応
明瞭な画質を提供
ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計
StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張
最大延長(m)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器。UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター。幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー。簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替。柔軟な4Kデジタルサイネージを構成。トレーニング中にソースとディスプレイを切替
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長
送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット
カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長
目立たないように装置を固定できるマウント対応設計
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
用途学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開。飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)2100
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)156
ポート数2
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続
長さ(mm)45
色ブラック
高さ(mm)22
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)41.5
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載。Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠
用途RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)420
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)30
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)35
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示
ポート数2
色ブラック
質量(g)394
消費電力(W)5
幅(cm)14.7
長さ(cm)21.4
湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)5.5
入力電流(A)0.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 18Gbps
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
本体一体型のHDMIケーブルがついたコンパクトなUSBパワー送信機。シンプルで柔軟な設置が可能
最大4KのUHD解像度サポートで驚きの画質を実現
既存のカテゴリ5/6/7インフラと統合が簡単
取り付け金具同梱
7.1chサラウンドサポート
用途HDBaseT信号を会議室や教室のプロジェクタに伝送。ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設でデジタルサイネージを展開。ビデオソースのUSBポートから送信機に給電
長さ(mm)80
幅(mm)68
質量(g)252
ポート数1
消費電力(W)18
湿度(%RH)0 ~ 80 (結露なし)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)2.5
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)、RJ-45
コネクタBHDMI(19ピン)、RJ-45
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space
付属品取扱説明書
材質プラスチック
長さ(mm)2520
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)107
ポート数1
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)2520
動作温度(℃)0~55
電源供給方式USB電源
インターフェイスホスト側:USB 2.0
プロトコルRS-232
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS 232
FIFOサイズ256バイト
絶縁電圧(Vrms)2500 Vrms
コネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
変換タイプオス-オス
ストップビット長1、2
データビット長7、8
サージ電圧保護回路500W 双方向回路
システム対応USB 1.1以降のUSBポート
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応
ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配
DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単
ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
すぐに接続できるクイックセットアップ
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能
幅(mm)85.2
色ブラック
質量(g)401
消費電力(W)5.4
長さ(cm)18.1
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)0.6
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタADVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBDVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持。1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート。付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能。Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応。HDCP 1.4/2.2との互換性保証
用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
4K/60Hzで70m、1080p/60Hzで100mの長距離で卓越したビデオ画質を保持。カテゴリ5e/カテゴリ6ケーブル1本の手軽なセットアップでビデオと電力を伝送。オプションの取り付け金具を同梱。すっきりしたプロ仕様の設置が可能。IR延長でリモートディスプレイのある場所からビデオソースをリモート制御
用途ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設内でHDMIを分配。工業系の現場など、電源が限られた場所にHDMI音声/ビデオ信号を延長。既存のカテゴリ5/6インフラを活用してデジタルサイネージを展開
最大延長(m)100
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
幅(mm)51
色ブラック
質量(g)152
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10 - 85
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示
ポート数2
幅(mm)64
色ブラック
質量(g)506
消費電力(W)5
長さ(cm)16.5
湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)6.5
入力電流(A)0.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 18Gbps
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応
ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配
DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単
すぐに接続できるクイックセットアップ
ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能
最大解像度1920×1200
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
ポート数2
長さ(mm)80
幅(mm)50
質量(g)105
湿度(%RH)31321
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57
最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)13
質量(g)156
保証期間2年間
コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]
対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
延長ケーブル(m)50
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-240AC
入力電流(A)0.3
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
自動切り替え
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え。テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ポート数2
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.6
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質
本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供
ソフトウェアやドライバが不要
個別の3.5mm AUXポートに対応
プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え
用途4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど。最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途。動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適
ポート数4
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200)
コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力
NTSCとPALディスプレイ対応
画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示
長さ(mm)100
色ブラック
高さ(mm)19
質量(g)102
消費電力(W)13
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス
出力電流(A)2.6
製品幅(mm)64
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~70
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)
変換タイプメス - メス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適
色ブラック
規格DisplayPort 1.4
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
AWG28
プラグ金メッキ
保証期間ライフタイム
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)32.4
対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)
被覆材ポリ塩化ビニル
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質
2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器
自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単
EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力
5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成
IRリモコン同梱
RS-232シリアル制御インターフェイス
1080pHD解像度との下位互換性
用途4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供。複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用。Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張。デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質。4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作。HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応。コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ。4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
用途複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応。会議室、教室、講堂などの備品として最適。4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
仕様【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPort
セット内容1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書
色ブラック
質量(g)428
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
保存温度(℃)-20~70(-4F~158)
最大解像度デジタル:4K @ 60Hz
動作温度(℃)0~45(32F~113F)
コネクタA3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション)
コネクタB1 - HDMI(19ピン)
接続台数4
対応解像度4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×7.1×2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)スチール
ポート数1入力4出力
本体質量(g)248
コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間2年間
ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格HDMI 2.0b
データレート18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
自動スイッチ
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
2x2 マトリックススイッチ
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え。ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施。ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.7
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ビデオケーブルを最長で150m延長
ソフトウエアやドライバが不要なハードウェア設計
取り付け金具付属
標準カテゴリ5 UTP LANケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
用途ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議ソリューションとして最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)150
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示
質量(g)762
消費電力(W)15
幅(cm)11
長さ(cm)25.8
湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)
出力電流(A)3
保存温度(℃)-10 ~ 70
高さ(cm)2.6
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 45
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要
自動および優先ポート選択機能で操作が簡単
講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え
ポート数2
幅(mm)54
質量(g)226
消費電力(W)5
長さ(cm)10.2
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)2.9
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御
内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有
1920x1440の高解像度に対応
フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択
OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要)
キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応
オートスキャンのインターバルを選択可能
DDC2B VGA モニタ対応
USBバスパワー対応
用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適
ポート数2
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
長さ(mm)62
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】DisplayPort
電源USB電源
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数2
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort(20ピン)
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状DisplayPort(20pin)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり
セット内容3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)78
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)99
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】最大4K
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
プラグタイプN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高い拡張性 - 100台以上のディスプレイにHDMI信号を出力(別売のST12MHDLANRX受信機が必要)
EDIDエミュレーションでディスプレイやプロジェクタとの解像度互換性を確保
ステレオオーディオ
オプションの取り付け金具を同梱
ギガビットLANネットワークまたはポイントツーポイントで接続
1080p (1920x1080)のHD解像度に対応
用途一点から複数点への構成で、ST12MHDLANRX受信機を追加し、ギガビットイーサネットワークを使用しHDMIソース機器を複数ディスプレイに接続。大規模なデジタルサイネージ用途で同じHDMIオーディオ・ビデオ信号を複数ディスプレイに表示。HDMIソース機器を離れた安全な場所に設置し、ディスプレイは見やすく便利な場所に配置。既存のインフラを利用してHDMIを延長。マネージドスイッチを使用し、ネットワークで複数の受信機と送信機を実行
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
長さ(cm)13
色ブラック
質量(g)592
ポート数1
消費電力(W)18
幅(cm)11.7
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。