柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
画面サイズ19インチ
最大解像度1280×1024
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
色ブラック
高さ(mm)10.9
質量(g)40
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)23.4
動作温度(℃)0~70
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行
色ブルー
高さ(mm)16
質量(g)87
ケーブル長(m)1.9
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス
製品幅(mm)33.4
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)55
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)16
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)65±10
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
材質アラミド繊維
幅(mm)15
電流(A)最大3
規格USB 2.0
保証期間ライフタイム
保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル外径(Φmm)3.1
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
メッキニッケル
ケーブルサイズ(AWG)22/32
被覆材熱可塑性エラストマー
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)383
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)42
最大伸長(mm)1000
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現。第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮。耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮。幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化
色ブラック
最大解像度8K 60Hz
保証期間2年間
ケーブル外径(Φmm)7.5
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)
データ転送速度25.92 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材熱可塑性エラストマー
USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能
色ブラック
ケーブル種類カール
適合用途充電用
コネクタ形状USB Type-C
保証期間ライフタイム
規格USB 2.0
被覆材熱可塑性エラストマー
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
メッキニッケル
材質アラミド繊維
保護機能シールド:EMI保護
電流(A)最大3
保存温度範囲(℃)0~80
動作温度範囲(℃)0~80
使用湿度(%RH)0~95
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-VGAアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)230
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)34
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)0~70
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)37
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)100
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
幅(mm)51
色ブラック
質量(g)152
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10 - 85
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ポータブル設計
使うのも取り付けるのも簡単
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続
高さ(mm)53
質量(g)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
最大1080pに対応するHDビデオ品質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4.3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)28
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
色ブラック
ケーブル種類カール
適合用途充電用/データ転送用
幅(mm)12
高さ(mm)6
保証期間2年
コネクタAApple Lightning
コネクタBUSB Type-C
適合規格USB 2.0
被覆材熱可塑性エラストマー
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
各種認証MFi認証
ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵)
変換タイプオス - オス
オーディオ対応CPU切替器 3.5mmオーディオ入出力ポート搭載 DisplayPort 1.2準拠 USBバスパワー。音声とリモート切替に対応する4K/60Hz 2ポートDisplayPort KVMスイッチ(ケーブル一体型)。ワンセットのモニタ、キーボード、マウス、音声周辺機器でDisplayPort/USBコンピュータ2台を制御します。<4K/60Hz画質と音声にフル対応>このDisplayPort KVMスイッチは4K/60Hzの解像度をサポートし、表示スペースを広く取れる大型のDisplayPortディスプレイの操作が可能です。別途3.5mmステレオ音声もサポートし、接続するコンピュータ間で音声機能にフル対応します。<OSに依存しないソリューション>PCオペレーティングシステムの大部分に対応していますが、OSへの依存性はありません。Macコンピュータその他ノートパソコンやタブレットでも使用可能です(アダプタが必要になる場合があります)。<簡単操作>本体と一体の1.5mケーブルにはリモート押しボタンがついており、アクセスしやすい場所に配置することができます。さらに、キーボードホットキー、PCまたはMac互換のシステム切替ソフトウエアを使用してコンピュータを切り替えることも可能です。<StarTech.comがお届けするKVMスイッチ&コンソール>StarTech.comでは、高品質KVMスイッチおよび関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。この2ポートUSB KVMスイッチには、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートがついています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)を提供しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
信号増幅:認証対応のHDMIケーブルを使用し、4KのHDMI信号を15mまで延長するリピーター。OS依存性がなく、ドライバやソフトウエアのインストールが不要。K解像度対応:ビデオソースから最大14mの距離まで4K60Hzの高画質伝送が可能。音声対応HDMIエクステンダー:7.1chサラウンドサウンド対応の完全AVソリューション。小型ブースター:目立たないように配置できるコンパクト設計のHDMI中継機。信頼のサポート:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。3年間保証と無期限の無料テクニカルサポートを提供
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)10.6
質量(g)120
電源USB電源
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)20.9
動作温度(℃)0~70
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
ポート数2
長さ(mm)80
幅(mm)50
質量(g)105
湿度(%RH)31321
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02X専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。衝撃に強い設計:耐久性を高めるために、ラバー加工された筐体を採用し、落下時の衝撃を吸収。サーバールームやデータセンターでの使用に最適
用途リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー/端末を保守。かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や診断作業を実行。狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置けないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保。ATM機、VLT端末など、モニタ/キーボード/マウスがないヘッドレスサーバーその他のコンピュータの保守
幅(mm)88
色ブラック
質量(g)244
長さ(cm)12.5
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6 -以降(LTS バージョンのみ。glibc 2.18以降が必要)
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-40~70
高さ(cm)2.2
動作温度(℃)0~40
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
自動スイッチ
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
2x2 マトリックススイッチ
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え。ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施。ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.7
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
Ultra HD 4K解像度による驚きの画質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80 (結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)4.3
動作温度(℃)0~40
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)102
ポート数2
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
ケーブル長(m)0.232
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。携帯性に優れた小型軽量設計。7.1オーディオ対応
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ
長さ(mm)150
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)21
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)9.3
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
自動切り替え
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え。テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ポート数2
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.6
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します
画面サイズ17.3インチ
パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
規格SXGA (Super-XGA)
解像度1280×1024
画面サイズ17インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設
仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード
付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
長さ(mm)685
幅(mm)480
質量(kg)13.6
色ブラック
高さ(mm)44
ポート数1
消費電力(W)19.4
ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル
入力電圧(V)100~240 AC
保存温度(℃)-20~60
コントラスト比650:1
ディスプレイ17.3インチ
入力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
規格SXGA (Super-XGA)
解像度1280×1024
画面サイズ17インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守
幅(mm)74
色ブラック
質量(g)170
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-40~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
解像度1920x1200でのデュアルVGA KVMエクステンダ
単一コンピュータでの使用、または既存のKVMスイッチとの接続が可能
業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して最大200 mまで延長
ローカル側とリモート側の両方で利用可能なKVMコンソール接続
各種コンボキーボードとマウスセット(ワイヤレスを含む)に対応
直感的なホットキーコマンドによるビデオの微調整
最大延長(m)200
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし。4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱。仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証。オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現。ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)。コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配。コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成
仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なし
長さ(mm)130
色ブラック
高さ(mm)28
消費電力(W)18
電源ACアダプタ2個同梱、ポジティブ
ケーブル長(m)100
本体質量(g)600
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]
出力電圧(V)12 DC
パッケージサイズ(mm)366×236×76
入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
最大解像度3840x2160@30Hz(4K)
梱包質量(g)2500
梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)117
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~40
チップセットASPEED-AST1520
オーディオ機能あり
伝送速度(Mbps)最大12
プラグタイプM
対応解像度3840x2160(4K)@30Hz、2560x1600、1920x1200@60Hz、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要)
自動的にコンピュータを順次選択するオートスキャン機能
フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを簡単選択
OSDを使用し割り当てた名前でコンピュータを識別・選択
USBコンソール接続
コンピュータを識別しやすい名前に変更
OSDセキュリティにより各PCのパスワード保護が可能
プラグアンドプレイ式システム構成
過酷な環境に対応、小型キャビネットに適した1Uサイズの総メタル筐体
ワイドスクリーンでの対応解像度:1920x1200、1920x1080、1680x1050、1400x1050、1440x900、1360x768
4 :3での対応解像度:1920x1440、1600x1200、1280x1024、1024x768
ポート数4
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
色ブラック
質量(g)634
消費電力(W)18
幅(cm)12.5
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱
USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応
過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体
選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション
接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能
システム能力を拡張するカスケード構成
ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス
割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択
プラグアンドプレイ式システム構成
用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理
ポート数16
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーによる簡単切替
最大解像度2048x1536(アナログ)および1920x1200(デジタル)に対応
周辺機器(USBメモリ、外付けハードドライブ、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ
ポートの切替を知らせる確認音
統合式または独立式で切替可能なオーディオポート
KVMスイッチがモニタ設定を「記憶」し、切替時に手間がかからないEDID保持
USBが利用可能なすべてのオペレーティングシステム(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)に対応
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のHDCPとDDC2Bエミュレーションに対応
ポートの状態が一目でわかるLEDディスプレイ
用途デュアルヘッドビデオカード搭載のシングルユーザー用ワークステーションで4つのシステムを制御し、オフィスの作業効率をアップ。単一セットのコンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)により最大4台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融/銀行、グラフィックデザイン、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーションとマルチモニタを使用する環境に最適。内蔵のUSB 2.0ハブとマイク/オーディオ ポートで4台のコンピュータのマルチメディアを制御しUSB周辺機器を共有
色ブラック
消費電力(W)18
幅(cm)22
湿度(%RH)90
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)6
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能
最大解像度1920×1200(DVI デジタルの)に対応
周辺機器(サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ
音声でポート切り替えを通知
別ーまたはまとめて切り換え可能なオーディオポート
KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持
USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPに対応
ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
用途デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上。コンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適。USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有
色ブラック
質量(g)779
消費電力(W)18
幅(cm)16
長さ(cm)16.3
湿度(%RH)90
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)5.7
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要
1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応
低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応
DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応
3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク
内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有
ドライバ/ソフトウェア不要
OS独立型
ホットキーとプッシュボタンによる切り替え
USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応
ユーザ定義スキャン時間間隔
オーディオの独立切り替えに対応
ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応
モニタ検出用のDDC2Bに対応
VESAおよびCEAに準拠
接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集。MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ。株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用。モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上。位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用。複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適
色ブラック
質量(g)734
消費電力(W)18
幅(cm)16.1
湿度(%RH)0~80%
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)20~60
高さ(cm)5.8
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。