12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適 耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合) ブラック 長さ(cm)66.5999999999999 角度調整範囲+35/-5 幅(m)1.1
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造。4台のモニタを水平に揃える微調整機能。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。360°回転、+/-90°のスイベル(旋回)と+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。4台のモニタを活用し作業効率をアップ タイプスタンドタイプ ブラック 幅(cm)88.5 長さ(cm)31.6 角度調整範囲+ 45 / - 45 高さ(cm)81.8
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム。縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応。最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用。ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用。医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

27インチまでのモニタ2台を単一のベースに設置しスペースを有効活用(モニタ1台あたり耐荷重8kg)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅58.4cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。高さ調整、+/-30°のチルト/スイベル、360°回転で快適に作業。デスククランプとグロメット穴の取り付けオプション。壁面やパーティションパネル沿ってモニタを設置できる薄型設計
用途1個のベースにモニタ2台を設置し、デスクスペースを広く活用。壁やパーティションパネルの前にデュアルモニタを設置し、オフィスのスペースを有効に活用。デスククランプまたはグロメットマウントで設置し、昇降デスクにも対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント。耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供。424mmまでの高さ調節に対応。モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム。3台のモニタを水平に揃える微調整機能。360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適 ブラック 長さ(m)1.4 幅(cm)30 角度調整範囲-1 高さ(cm)46.3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成 幅(mm)75 長さ(cm)68 角度調整範囲+/-15 高さ(cm)19.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現 ブラック 幅(cm)12 長さ(cm)11.6 角度調整範囲+/-45 高さ(cm)90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

27インチ画面トリプルモニター:VESA 75x75 または 100x100mm互換の高耐久性マルチモニタースタンド。最大27インチ型ディスプレイ3台の積載が可能(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節モーション、高さ調節対応。広い可動域:+/-30度の上下左右振り、360度回転に対応の多関節モニターマウント。画面を精確に揃える高さ微調整機能付き。水平3画面配置:44cmの支柱に沿って画面高さをシンクロ調整。左右のディスプレイは34cmアームに固定し、ユーザーに向かって30度の傾きが可能。選べる固定方法:デスククランプ (Cクランプ )またはグロメット穴(10-80mm)を使用してデスクに設置。ケーブル管理:支柱とアーム部分に組み込まれた調整可能ケーブル結束クリップでコンピューター周りの配線をすっきりと整理
用途商用施設、ビジネスシーン、ホームオフィスのワークステーションで疲れにくい作業環境を確保。デスクマウントまたはグロメットマウントで3面モニタ環境を構成。顧客サービス、財務分析、ウェブデザイン、ゲーミング、写真編集、その他多くの用途に活用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 液晶モニター3面
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90&deg/-15&deg、横方向振り+/-180&deg、画面の360&deg回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90&degから+/-180&degの振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります