パソコン/周辺機器 :「フォトフレーム b2」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm)50 ブラック 質量(g)30 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)3.05、最大:5 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] グレー 質量(g)522 AWG30 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%)30~75RH セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 幅(mm)16 高さ(mm)8 質量(g)44 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B AWG28 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷

高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)360 幅(mm)50 グレー 高さ(mm)14 質量(g)60 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DisplayPort コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) メス形状HDMI
1個
7,798 税込8,578
欠品中

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)2 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] AWG28 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプオス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)61 幅(mm)49 スペースグレー 高さ(mm)11 質量(g)55 電源バスパワー 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装 幅(mm)20 質量(g)65 長さ(cm)12 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) 保存温度(℃)-25~70 高さ(cm)12 動作温度(℃)5~50
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適 シルバー&ブラック 長さ(mm)68 幅(mm)64 質量(g)67 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-20 ~ 75 高さ(cm)1.4 動作温度(℃)-20 ~ 70 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm)88 グレー 高さ(mm)18 質量(g)94 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25~75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 動作温度(℃)-10~55 チップセットMCT-T2-285A ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示。異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能。USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生。複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【USBパス・スルー】なし セット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)70 出力【AV】DVI 電源USB電源 ケーブル長(m)0.27 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-10~80 メモリー16MB 最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー) 製品幅(mm)55 動作温度(℃)10~40 チップセットDisplayLink-DL-195 ケーブル長(cm)16.5 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)621445 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2USB Type-A[4ピン]
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります