3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 ブラック 質量(g)47 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)20~50 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm)127 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)7 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電 ケーブル長(m)1 ブラック コネクタAUSB-A コネクタBMicro USB Type-B 最大出力電力12W(5V、2.4A) 被覆材熱可塑性エラストマー シールドアルミ箔とドレイン線 保証期間ライフタイム プラグコネクタメッキ:ニッケル 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F) 湿度範囲(%)10~80RH 出力電圧(V)5/DC 出力電流(A)2.4 消費電力(W)12 セット内容USB ケーブル 高さ(mm)10 長さ(mm)200 幅(mm)130 AWG22/32 ケーブル外径(Φmm)3.1 材質(心線)銅線(より線) ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります