17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。
680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。
ケースサイズ27×13×8cm。
考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。
置いても倒れない自立設計。
疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。
旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用
長さ(mm)335
幅(mm)195
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)450
寸法(cm)ケース:27×13×8
機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き
保証期間ライフタイム
対応インチサイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50
幅(cm)50
高さ(m)1.5
質量(kg)3.8
保証期間5年間
静止耐荷重(kg)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
人間工学に基づいた作業環境を構築しながら、スペースを解放します。このデスクマウントモニターアームを使用すれば、17インチから34インチのディスプレイをデスクの上に安全かつ簡単に取り付け、調節できます。
<モニタを理想的な角度に調節>シングルアームモニタマウントは最大547 mmまで拡張できるので、簡単に適切な視野角度に調整することが可能です。モニタを +90/-90度回転させたり、+90/-90度傾けたりして快適な視野角を見つけてください。180度回転させて画面の向きを水平または垂直にすることもできます。
<ワンタッチ高さ調節> スリム モニタマウントアームはバネ式でディスプレイを簡単に上下に移動をすることが出来ます。最大445 mm [AS1]の高さ調節が可能です。お使いのモニタの重量に合わせてアーム内の固定ネジを調節すれば簡単に動かすことができます。
<簡単な設置> このVESAマウントモニタースタンドは設置が簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)で、ケーブル管理がしやすくコンピュータ接続用のUSB 3.0ポート2個を内蔵しています。取り外し可能なVESAマウント [MP2] はモニタを簡単に取り付けることができます。
<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計。デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現。3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)。ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能。多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチック
セット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書
長さ(mm)118
幅(mm)1806
質量(kg)14
色ホワイト
高さ(mm)863
タイプデスク取付
固定方法グロメット固定
液晶モニター6
対応インチサイズ17(最小)、32(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
最大27インチのディスプレイに対応するデュアルVESAマウント。耐荷重:15kg。VESAプレート対応パターン:75x75/100x100mm。クロスバーにより、モニターを常に正確に配置。多関節式スプリングアーム採用。TAA準拠。2画面の連動調整:ハンドルを備えたクロスバー設計により、デュアルモニターの移動後も各モニターの微調整は不要。アームの張力を調整できるツールも付属。最大アーム伸長57.4cm、対応高さ範囲20.2~52.9cm。メカニカルスプリングのワンタッチ調整:スムーズで力を使わずにワンタッチで高さ・奥行き調整可能な高品質メカニカルスプリングを採用したフルモーションデュアルモニターアーム。ガススプリングに比べ、頑丈で長期間の使用にも優れた耐久性を発揮。ディスプレイ調整:工具不要で、左右振り±15度、上下振り+65/-15度、画面回転360度(縦向き横向き対応)調整が可能なエルゴノミクス設計のデュアルモニターマウント。クロスバーは±90度旋回、スプリングアームは360度回転、旋回アームは180度回転に対応。スマートな作業環境:マルチモニターマウントのアームにはケーブル管理溝を備え、ケーブルをきれいにまとめて収納。ベースにはケーブルクリップが付属し、すっきりとした外観をキープ。工具不要で、モニターの取り付けには、つまみねじが付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cm、●耐荷重:15000●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:27インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529●最大アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:-180度~+180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)640
幅(mm)793
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)529
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。