154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能。高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 アクア 規格OM4 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続。パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア 規格OM3 ケーブル長(m)5 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア 規格OM3 ケーブル長(m)3 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア 規格OM3 ケーブル長(m)2 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

Cisco QSFP-4X10G-AOC10Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応 ブラック 質量(g)320 消費電力(W)1.5 以下(per end) 伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10 オス形状QSFP+、SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

Cisco QSFP-4X10G-AOC7Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応 ブラック 質量(g)256 消費電力(W)1.5 以下(per end) 伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10 オス形状QSFP+、SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

Cisco QSFP-4X10G-AOC5Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応 ブラック 質量(g)238 消費電力(W)1.5 以下(per end) 伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10 オス形状QSFP+、SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

Cisco QSFP-4X10G-AOC3Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応 ブラック 質量(g)200 消費電力(W)1.5 以下(per end) 伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10 オス形状QSFP+、SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

10GBASE-T対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続 長さ(m)5 幅(mm)14 ブラック 質量(g)500 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBSFP+
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

HP 813874-B21との100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張 長さ(mm)68 幅(mm)12 シルバー 質量(g)25 消費電力(W)1.3 以下 湿度(%RH)30~75 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1.4 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

HP J8177Cとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

HP JD089Bとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1セット(10個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

HP 453154-B21との100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

HP J8177Cとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1セット(10個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Juniper EX-SFP-1GE-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Juniper製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続 幅(mm)14 ブラック 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 高さ(cm)1.2 コネクタAQSFP+ コネクタBSFP+
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cisco GLC-SX-MMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1000BASE-SX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

100BASE-BX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1000BASE-BX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1000BASE-BX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1000BASE-ZX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1000BASE-LH対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

10GBASE-SR対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

10GbE対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1000BASE-EX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

10GBASE-ZR対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.6W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

100BASE-FX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張 長さ(mm)58.4 幅(mm)13.9 シルバー 質量(g)20 消費電力(W)1以下 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 155Mbps
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張 長さ(mm)58 幅(mm)12 シルバー 質量(g)18 消費電力(W)1以下 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。1000BASE-SX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

10GBASE-ER対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります