RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプターStarTech.com3日以内出荷
PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロ/COM番号保持機能/Win & LinuxStarTech.com4日以内出荷
2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのロープロファイル対応PCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、計量器、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。標準プロファイルブラケット付属幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応仕様:16C1050 UART/最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート/256バイトFIFO/COMポート保持機能/対応OS:Windows & Linux/ASIX AX99100チップセット/パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット/PCIe 2.0 x1/標準プロファイルブラケット付属ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x DB9 (D-Sub9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express Version 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, and Mark●色:イエロー●製品長さ:67mm●製品高さ:19mm●製品幅:66mm●製品質量:160g●材質:スチール●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●付属品:フルプロファイルブラケット (製品に装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボードStarTech.com当日出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどコンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2色ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロファイルブラケット/COM番号保持機能/Windows & Linux/シリアル通信用インターフェースボードStarTech.com翌々日出荷
2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのPCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、体重計、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。ロープロファイルブラケット付属幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応仕様:16C1050 UART|最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート|256バイトFIFO|COMポート保持機能|Windows & Linux|Asix AX99100チップセット|パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット|PCIe 2.0 x1|ロープロファイルブラケット付属ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
インターフェースPCI Express 2.0長さ(mm)18幅(mm)73高さ(mm)120質量(g)51コネクタサイズPCI Express×1搭載I/Oシリアル (RS232C、D-Sub 9ピン、オス)ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)保証期間2年間仕様16C1050 UART、最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート、256バイトFIFO、COMポート保持機能、Windows & Linux、Asix AX99100チップセット、パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None、5/6/7/8/9データビット、PCIe 2.0 x1、ロープロファイルブラケット付属
シリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボードStarTech.com9日以内出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど工場での装置制御とオートメーションインターフェースPCI Express長さ(mm)80幅(mm)95高さ(mm)22質量(g)61コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]ポート数2動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbpsプロトコルシリアル:RS-232色レッドMTBF(時間)3188058仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応StarTech.com当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73色ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express x1/4ポート/16950 UART/ロープロファイル/Windows & LinuxStarTech.com翌々日出荷
4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカードオプションで電源設定可能:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給標準プロファイルとロープロファイルブラケット:工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。Windows XP以降、および、Linuxをサポート多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供
RS232Cシリアルアダプタカード/4ポート/PCI Express x1/PCIe RS232シリアルホストコントローラカード/PCIe - シリアルDB9カード/16950 UART内蔵/拡張カード/Windows & LinuxStarTech.com翌々日出荷
STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能標準プロファイル、および、ロープロファイルブラケット: PCI Express RS232シリアルアダプターカードには、工場出荷時に標準ブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットを同梱オプションの電源設定:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給;4口のポートはそれぞれ個別に設定可能;DB44-4xDB9ブレークアウトケーブル同梱4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。4口のDB9ポートを備え、1ポートあたり最大921.6Kbpsの双方向RS232を実現、256バイトのFIFOバッファを利用可能
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16950 UART/標準プロファイル(ロープロファイルブラケット付属)/Windows & Linux/シリアル拡張カードStarTech.com翌々日出荷
2ポートシリアルカード:ASIX AX99100ベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、256バイトFIFOバッファ、9番データビット対応。人気カードPEX2S952のアップグレード版電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準プロファイル対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3