パソコン/周辺機器 :「直差し」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 3.1/3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD。ケーブル不要の直差し接続:USB-Cコネクタをアダプタ本体からスライドスイッチで引き出し、MacBookに密着接続。1ポートのみを使い、残りのポートは他の周辺機器のために残しておけるデザイン。MacBook Pro 2018 & 2019、MacBook Air 2020(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション。幅広い互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応。Thunderbolt 3およびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種で使用可能
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 長さ(mm)35 幅(mm)113 高さ(mm)10 質量(g)78 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります