9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10 給電方式PoE対応
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびHDMI対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz HDMIディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 長さ(mm)83 幅(mm)127 高さ(mm)26 質量(g)600 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps) 保証期間2年 接続端子4×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.com 動画あり
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機密データの保護:16:9 21.5インチディスプレイ用。画面の正面を中心に左右30度より外の角度でプライバシーを守り重要なデータを保護する覗き見防止 セキュリティフィルター。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 アスペクト比16:9 フィルターサイズ(inch)21.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 動画あり
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的 仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W 付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド 材質ABS樹脂 長さ(mm)135 幅(mm)100 ブラック 高さ(mm)55 質量(g)308 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築 RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加 2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護 TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応 2.5インチSATAケース 一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用 ブラック&シルバー 長さ(mm)99 幅(mm)70 高さ(mm)8 質量(g)55 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-10~85 動作温度(℃)0~50 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着 高さ(mm)26 シルバー & ブラック 質量(g)252 幅(cm)10.1 長さ(cm)14.6 保存温度(℃)-20 ~ 55 動作温度(℃)0 ~ 55
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現 一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280) M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス ブラック 幅(mm)80 質量(g)96 長さ(cm)10 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール 質量(kg)8.2 ブラック 耐荷重(kg)8 保証期間2年 高さ調整範囲(mm)45~405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります