14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2本のCat6パッチケーブルを接続して、ネットワーク距離を延長
用途デュアルRJ45コネクタ(メス) 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●色:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長 シルバー タイプパッシブ 規格TIA/EIA-T568B ポート数2 ケーブル長(m)100 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F) 高さ(cm)2 コネクタゴールド 動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F) 縦(cm)3.1 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)1.6 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み 導体数8P8C コネクタタイプストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能 仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 タイプ【エンクロージャ】プラスチック ポート数1 仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ 変換タイプtypeC-LAN
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)27.5 ホワイト 高さ(mm)17 質量(g)38 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm)35 ケーブル長(cm)20.3 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)18 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm)33.5 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBRJ-45 メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプメス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 ケーブル長(m)0.232 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)40 質量(g)632 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数1
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)58 質量(g)800 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト) コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ) データ転送速度5Gbps 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数2
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)。95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避。デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook。検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応。簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続。スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続 長さ(mm)109 ブラック 高さ(mm)18 質量(g)128 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)0~60 最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz 製品幅(mm)57 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)10.1 対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery) 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります