パソコン/周辺機器 :「SDEM」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応
長さ(mm)23.5 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)34 湿度(%RH)30~60 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)25 製品幅(mm)60 動作温度(℃)5~35 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります