33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送 ケーブル長(mm)135 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)26 ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ チップセットASIX-AX88179 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ ケーブル長(mm)190.5 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】アルミ シルバー ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 保護装置【サージ】あり 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青 USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換 ポート数1 仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)22.6 ブラック 質量(g)22 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179 ジャンボフレーム【サポート】最大4K インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適 ポート数1 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)175 幅(mm)141 ブラック 質量(g)58 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RLT8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ、電源 USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 幅(mm)41 対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153 オーディオ機能あり USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

最大5Gbpsに対応するUSB 3.0ハブポート3口を提供。Wake-on-LAN(WOL)対応ギガビットイーサネットポート(RJ45)。スリムでコンパクトな軽量アルミ筐体で優れた携帯性を発揮。本体一体型USB 3.0ケーブル付きドングルスタイルのコンボアダプタ。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az準拠。10/100/1000Mbps対応ハーフおよびフルデュプレックスオペレーションに対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州)付属
用途Ultrabookなどノートパソコンやノートブックに接続オプションを増設し、外出中でも作業を継続できるトラベル用アクセサリ。Microsoft Surface Pro 3/4、Surface Book、Dell XPS 13、Dell Latitude 11 5000シリーズ 2-in-1などのアクセサリとして最適。オフィスや家庭のシステムで1本のUSB 3.0接続を介し幅広い周辺機器をノートパソコンに接続。ノートパソコンにギガビットネットワーク接続サポートを追加し、会議室、ホテル、オフィス、家庭で使用。ノートパソコンのイーサネットポートが故障した際に使用。または1000Mbps対応にアップグレード ポート数3 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり ブラック 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットGenesysLogic-L3522、ASIX-AX88179 USBポート数3 ジャンボフレーム【サポート】最大4K インジケータ【LED】アクティビティ、リンク 転送速度(Gbps)(最大)5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適 長さ(mm)154 幅(mm)90 高さ(mm)20 質量(g)62 外部端子PCI Express x4 ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート。簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック。携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック。幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック。簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯。2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行。ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり 幅(mm)58 質量(g)126 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-6950 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 ケーブル長(mm)150 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)95 幅(mm)41 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)17 質量(g)44.9 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加 ポート数3 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり ホワイト 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153 電源供給方式バスパワー USBポート数3 インターフェイスUSB 3.0 ジャンボフレーム【サポート】最大9K 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続 ポート数3 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり ブラック 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153 USBポート数3 ジャンボフレーム【サポート】最大9K 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)82 質量(g)385 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】3 最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)7 質量(g)37 インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001) 外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4) 主な機能S.M.A.R.T. ドライブサイズ224223000000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応。作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応。縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)70 質量(g)370 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】1920×1200 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E インジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用 ケーブル長(mm)155 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ホワイト ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック。柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電。SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能。急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電。幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成。会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続。Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続。カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作。小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153 オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】アルミ タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)120 ブラック 質量(g)281 ケーブル長(m)0.06 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

5G3AGBB-USB-C-HUB USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 動画あり
3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利 仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 タイプ【エンクロージャ】プラスチック ポート数1 仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ 変換タイプtypeC-LAN
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用 ケーブル長(mm)155 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211E オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

USB 3.0接続1つで、HDMI/VGAビデオ出力、USB 3.0ハブポート、GbEを利用。小型軽量の筐体で複数の接続オプションを提供し携帯に最適。使用しない場合はすっきり片付けられる内蔵式USB 3.0ケーブル。USBバス電源を使用 - 外付け電源アダプタ不要。素早く手軽にセットアップ - インターネットに接続したWindowsシステムで最新ドライバを自動ダウンロード。ギガビットイーサネット RJ45ポート - IEEE 802.3、802.3u、802.3ab (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)対応。SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース (USB 2.0と下位互換)。最大解像度2048x1152 (QWXGA)対応。Microsoft Surface Pro 4やSurface BookなどのWindows対応タブレットやUSBを搭載したMacおよびWindowsノートパソコンに対応。ミラーリング、拡張ディスプレイ、プライマリディスプレイの設定が可能
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、 USB 3.0 - ハブポートがUSB 2.0/1.1後方互換性に対応、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(HDMI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-3700 インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用
用途外付けHDMIモニタをマルチタスクに活用。会議室や教室のHDMIテレビ/プロジェクタにプレゼンテーションを表示。ホテルやホットデスクのHDMIテレビに接続 仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【フルデュプレックスサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)96 幅(mm)51 高さ(mm)18 質量(g)64 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット【ID】VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Chrontel-CH7525A、ASIX-AX88179 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利 ポート数1 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)37 ブラック 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 最大消費電力(W)150mA 保護装置【サージ】5KV 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応。携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ。幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能。幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ。柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電
用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適。出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100 セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 電源USB電源 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張。ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応。USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。USB急速充電ポートでデバイスを充電。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応。1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)82 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】3 最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812 インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

4-IN-1 USB-Cマルチポートアダプタ:1080p VGA出力、ギガビットLANポート(GbE)、1x 5Gbps USB Type-A 3.0 急速充電ポート(BC 1.2準拠1.5A)、60W Power Deliveryパススルー対応。携帯しやすい設計:在宅勤務、外出先での接続、旧型VGAディスプレイ/プロジェクターを使用する会議室やオフィスに最適なコンパクトタイプUSB-Cミニドック。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたはUSB-C電源アダプタで動作するポータブルドック。PDパススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンの充電が可能(ドックに7W、ホストパソコン充電に53Wを使用)。デバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ドッキングステーション。HP、Dell、Lenovo、MacBookなどのブランドが展開するノートパソコン、ultrabook、USB-C対応chromebook、スマートフォン各種で使用可能。幅広いOS互換性:Windows、macOS、Chrome OSに対応、ドライバが自動的にセットアップされるオールインワン型USB-Cトラベルドック(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps)
用途ノートパソコンをモニタやプロジェクタに接続。小さな作業スペースをすっきり使えるドック。安定した有線ネットワークに接続 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様 バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)40 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】1920x1200/60Hzまたは1920x1080/60Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIALabs-VL100、VIALabs-VL813、NXP-PTN3355、Realtek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

新バージョン登場:本製品の後継機は、TB3CDK2DH。ドライバーインストール不要のプラグアンドプレイ。40Gbpsビデオ/データ帯域。デュアル4K60Hzビデオ出力。その他、USB Power Delivery、DisplayPort、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート搭載。85W Power Delivery: macOS/Windowsホスト端末の給電(充電)に対応。Ultrabook、MacBook Pro 13 & 16、MacBook Air、HP、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどに理想的なThunderbolt 3ドッキングステーション。対応機種:ドライバーの自動インストール対応のTB3対応マルチポートハブ。TB3ホストケーブル、および2台目のDPモニター接続用USB-C - DisplayPort変換ケーブル付属。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。柔軟に使えるThunderbolt 3 ポート:ダウンストリームTB3ポートで3種の操作モードに対応。(1) 2台目のモニタの接続、(2) TB3周辺機器のデイジーチェーン接続、(3) USB Type-Cアクセサリの接続。Thunderbolt 3デバイスのデイジーチェーン接続:ダウンストリームポートに最大5台のTB3周辺機器を連結可能。外付けハードドライブベイ、カードリーダー、外付けGPUなど
用途2台の4Kディスプレイで画像やメディアファイルを表示編集。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。データ、電力、外付けディスプレイのすべてに1本のケーブルで対応し、手軽に使えるドッキングステーション 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】Thunderbolt 3、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm)80 グレー&ブラック タイプThunderbolt3-40bit/s コネクタ形状3.5mm ミニジャック(3極)、DisplayPort(20ピン)、RJ-45、Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合、4096×2160p/3840×2160p、ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合、4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合、DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p。Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14、【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ケーブル長(mm)520 チップセットIntel-AlpineRidgeDSL6540、Fresco-FL1100EX、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT、TexasInstruments-TPS65983 転送速度(Gbps)【最大データ】40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

USB 3.0対応Windowsノートパソコン用ドック。付属のビデオアダプタで複数のデュアルモニタ構成に対応。USBデバイスの接続と充電に便利な5口のUSB 3.0ポート(2口の急速充電ポートを含む)。付属のスタンドでデスクスペースを取らない縦置き配置が可能。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応
用途2台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMI/VGA/DVIモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(デュアルリンクDVI/HDMI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520 インジケータ【LED】電源 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

フル機能ドック:HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載。柔軟なディスプレイ構成:DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプション。USB-Aノートパソコン互換:DisplayLink認証により新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、 Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど。幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション。複数USBポート:4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能
用途教室での使用。コンピュータラボ。ネットワークおよびシステム管理 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】スチール&プラスチック 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz/2560x1600/2560x1440(DisplayPort-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、2048x1152&2048x1152(DisplayPort&HDMI-デュアルディスプレイ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-5900、VIA/VLI-VL812 インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能。LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応。より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブ。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]。幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ 仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー 材質アルミ、プラスチック ブラック・スペースグレー 質量(g)69 ポート数3 保存温度(℃)-20~70 インターフェースUSB3.1Gen2 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14 ケーブル長(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示 仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。 セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド) 長さ(mm)222 幅(mm)87 スペースグレー 高さ(mm)34 質量(g)492 消費電力(W)180 出力電圧(V)20/DC 入力電圧(V)100~240AC 出力電流(A)9 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0℃~40 コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極) 使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります