最大800Mbits/秒の高速データ転送
コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
FireWire800および1394b規格に準拠
1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応
FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続
色ブラック
質量(g)107
ケーブル長(m)3
コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス
伝送速度(Mbps)最大800
コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
最大800Mbits/秒の高速データ転送
コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
FireWire800および1394b規格に準拠
1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応
FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続
色ブラック
質量(g)70.8
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス
伝送速度(Mbps)最大800
コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
PCIe-Firewire アダプタ FireWire 400 テキサス・インスツルメンツ TSB82AA2 チップセット使用。2ポート PCI Express FireWireカード。デスクトップPCに FireWire 400ポート2口を追加します。<将来的にも使用を継続 >このカードはPCI Expressスロット搭載の最新コンピュータにFireWireサポートを追加し、旧型デバイスの互換性を確保して継続使用を可能にします。デジタルカメラ、外付けハードドライブ、DVカムコーダ、プリンタなど、多くのIEEE 1394A FireWireデバイスを接続することができます。<幅広い互換性>Windowsでドライバの追加がいらないネイティブサポートに対応し、幅広い互換性を提供します。標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供され、薄型(SFF)コンピュータ用にロープロファイル/ハーフハイトブラケットが付属しています。また、macOS 10.10-10.13 とも互換性があります。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口
最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口
PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠
高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備
IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ。フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム
セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書
長さ(mm)50
高さ(mm)4
ケーブル長(m)0.05
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
製品幅(mm)30
ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]
1個
特価
¥12,680
税込¥13,948
当日出荷
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応
6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応
ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵
ロープロファイルブラケット同梱
ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ
IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応
6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応
フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱
ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵
ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ
IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。