パソコン/周辺機器 :「rgb 切替器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクターおよび頑丈な造りのケーブル。75Ωのインピーダンスで、VGAモニターからの明るい映像と鮮やかな色彩を実現。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクター
用途古くなったVGAモニターケーブルの代替交換用 高品質同軸VGAケーブル。高解像度VGAモニター(1920x1200)に対応。高解像度VGAディスプレイとデスクトップPC/ビデオ切替器など長い距離の接続に最適 仕様フェライト数:1 質量(kg)2.16 ブラック 長さ(m)25 規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用) ケーブル長(m)25 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 保存温度範囲(℃)-20~80 コネクタVGA (高密度D-Sub、15ピン) シールドケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用) 使用環境湿度(%)0~80 RH メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~60 導体数14 被覆材ポリ塩化ビニル
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります