PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター ボードStarTech.com当日出荷
パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプターStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセスM.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用色レッド質量(g)47幅(cm)12.1長さ(cm)17.9湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~ 70高さ(cm)18.4動作温度(℃)5 ~ 50
M.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, LinuxStarTech.com翌々日出荷
高性能:2台のPCIe 3.0 M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をワークステーションやサーバに搭載することで、シングルドライブでは最大3GB/s、および、2.8GB/s。2台では最大2.4GB/s、および、1.42GB/s(1台あたり)の読取り/書込み速度を実現幅広い互換性:Samsung 970 evo、950 Pro、SM951、その他の2242、2260、2280mm PCIe M-Key M.2 NGFF SSD (NVMeまたはAHCI)との互換性を確保するために広範囲にわたるテスト済み高い下位互換性:PCIe 1.0および2.0、x8またはx16スロットと互換性がありPCIe分岐は必要ありません。レガシーを含むWindows、Linux、macOSなどのすべてのワークステーションおよびサーバーOSで動作ソフトウェアRAID機能:OSやサードパーティ製のRAIDソフトウェアを使用してSSDを個別に使用したり、ストレージプールとして使用可能。また、RAID 0、1、SPAN、JBODをサポートしており、階層型/ハイブリッド型ストレージを実現通気性に優れたデュアルプロファイルブラケット:工場出荷時に標準プロファイルブラケットを装着し、通気性のあるデザインにより冷却効果を高め放熱を促進。ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット同梱
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com翌々日出荷
高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290色レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com9日以内出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)82幅(mm)54高さ(mm)17質量(g)29データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×4搭載I/OSATAポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送StarTech.com4日以内出荷
高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/パネルマウント/USB 2.0/しなやか&高耐久/ねじロック式 高速充電 データ転送StarTech.com4日以内出荷
USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応性能:240W/5A PD 3.1 EPR、48V/140W/100W/60Wとの下位互換/USB 2.0 Type-C(480Mbps)/色:ブラック/外径:4.7mm/被覆材:ナイロン編組付きシリコン
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥10,558¥9,598