曜日別特売

エビータ ワイドビジネスリュック

エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田エビータ ワイドビジネスリュック - 木和田

サイズ・容量大きめでB4サイズ対応のビジネスリュック。
パソコン・書類など荷物多めの方向けです。
3層構造のため仕分け収納がしやすいことが特長です。
パソコン、衣類(宿泊が伴うビジネスシーンの場合)、書類などを部屋ごとに分けて収納すると便利。1泊の出張にも対応可能。
背面部分にはキャリーバー通しがあるため、出張などスーツケースと一緒に使用する際はバッグを安定させて移動することができます。
リュックベルトは厚み・クッション性のある仕様かつ幅広サイズなので、肩に食い込まずかつ負担がかかりにくいようになっております。
本体生地には高密度ナイロン「エビータ」を使用。質感高めでスタイリッシュなデザインです。

用途
ビジネスリュック
材質
本体/ナイロン(生地名:エビータ)
質量(g)
1300
寸法(cm)
約42×34×20
高さ(cm)
持ち手:(上部)約4、(左側面部)約3
ベルト長さ(cm)
【リュック】約50-77(長さ調節可能・着脱不可)
ベルト幅(cm)
7.5
内容量
1個
注意
※生産時のロット等の関係上、外装・内装ともに生地の色ブレが発生し画像と実物の色・柄が若干異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。ご了承下さいませ。
※リュック使いをメインに考えたバッグですので、「持ち手」部分はバッグを持ち上げる際などの補助的な使い方をしていただけると幸いです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5027-60 77922875779228755027-60ネイビー
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
5027-01 77922909779229095027-01ブラック
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする