絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,240)
  • サンワサプライ(2,625)
  • StarTech.com(1,984)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,830)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,370)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(905)
  • サンワダイレクト(846)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(473)
  • ダイヤトレンド(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS T91A11 スタンド ホワイト アクシスコミュニケーションズAXIS T91A11 スタンド ホワイトアクシスコミュニケーションズ
2,498税込2,748
1台
8日以内出荷
AXIS T91A11 スタンド ホワイト
AXIS D1110 VIDEO DECODER 4K アクシスコミュニケーションズAXIS D1110 VIDEO DECODER 4Kアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 512GBアクシスコミュニケーションズ
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化高い耐久性、長期的な利用に対応健全性監視に対応SDカードアダプター付属Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量512 GB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39保管環境-40℃~85℃
AXIS SURVEILLANCE CARD アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARDアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 1TBアクシスコミュニケーションズ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化高い耐久性、長期的な利用に対応健全性監視に対応SDカードアダプター付属Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量1 TB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39保管環境-40℃~85℃
AXIS P7304 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズAXIS P7304 VIDEO ENCODERアクシスコミュニケーションズ
69,980税込76,978
1台
欠品中
AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCSアクシスコミュニケーションズ
199,800税込219,780
1台
19日以内出荷
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化健全性監視に対応SDカードアダプター付属5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量256 GB2等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50保管環境-40℃~85℃
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢
AXIS T94T02D PENDANT KIT アクシスコミュニケーションズAXIS T94T02D PENDANT KITアクシスコミュニケーションズ
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
AXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセット アクシスコミュニケーションズAXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセットアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
AXIS T8640 POE+同軸変換アダプターセット
AXIS T8516 PoE+ ネットワークスイッチ アクシスコミュニケーションズAXIS T8516 PoE+ ネットワークスイッチアクシスコミュニケーションズ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
AXIS T8508 PoE+ ネットワーク スイッチ アクシスコミュニケーションズAXIS T8508 PoE+ ネットワーク スイッチアクシスコミュニケーションズ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー アクシスコミュニケーションズAXIS T8129 PoE エクステンダーアクシスコミュニケーションズ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー
AXIS T8120 PoEミッドスパン 1-port アクシスコミュニケーションズAXIS T8120 PoEミッドスパン 1-portアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
AXIS T8120 PoEミッドスパン1-port
AXIS FA54 メインユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA54 メインユニットアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
AXIS C8110 NETWORK AUDIO BRIDGE アクシスコミュニケーションズAXIS C8110 NETWORK AUDIO BRIDGEアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器