絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCSアクシスコミュニケーションズ
199,800税込219,780
1台
19日以内出荷
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化健全性監視に対応SDカードアダプター付属5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量256 GB2等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50保管環境-40℃~85℃
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢
AXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセット アクシスコミュニケーションズAXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセットアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
AXIS T8640 POE+同軸変換アダプターセット
AXIS T8508 PoE+ ネットワーク スイッチ アクシスコミュニケーションズAXIS T8508 PoE+ ネットワーク スイッチアクシスコミュニケーションズ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー アクシスコミュニケーションズAXIS T8129 PoE エクステンダーアクシスコミュニケーションズ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー
電源PoEコネクタ形状シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B最大延長(m)100伝送速度(Mbps)10/100 半二重/全二重
AXIS FA54 メインユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA54 メインユニットアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器