PCアクセサリー (109) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 3日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途 カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT6A ケーブル スリム ケーブル外径(Φmm) 4.7 使用場所 屋内
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 導体 24AWG ケーブル径(Φmm) 6.4 カテゴリー カテゴリ6A
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 シールドでのLAN配線。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1 カテゴリー 6A/6
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 4.7
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途 太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。 材質 ナイロン612 幅(mm) 7.6 厚さ(mm) 1.9 色 黒 使用温度範囲(℃) -60~90 引張強度(N) 534 RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途 通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。 仕様 両端LCデュプレックス極性AtoB 色 ケーブル:アクア 芯数 2 難燃性 グレード:LSZH 使用場所 室内 RoHS指令(10物質対応) 対応 挿入損失(dB) 最大0.30 減衰量(dB) 26
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 148-7360 色 紫 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 6.00 カテゴリー カテゴリ6
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g) 140 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2.5 プラグ RJ45 ケーブル スタンダード 端子対数 26AWG4対 結線 T568B ケーブル径(Φmm) 6.1 ケーブル形状 スタンダード カテゴリー 6A/6
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 3.8
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途 光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番 145-4818 色 黒 高さ(mm) 12.7 質量(g) 34 使用温度範囲(℃) -10~60 芯数 最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容) 縦(mm) 79.4 横(mm) 62.7
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途 光ファイバー通信に 色 アクア 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 32 難燃性 ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm) 1.6 減衰量(dB) 26以上 変換タイプ オス - オス コネクタ1 LCコネクタ コネクタ2 LCコネクタ
研磨済み光コネクタ用ブーツ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途 光ファイバー通信に 材質 ラバー、プラスチック 質量(g) 3.53 使用温度範囲(℃) 0~60 使用場所 屋内
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレット等の接続 材質 ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブル スリム 曲げ半径(mm) (ケーブル)15 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃) -10~60
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
用途 通信用パッチコード。 トラスコ品番 704-8954 色 緑青 種類 Cat 5e 使用温度範囲(℃) -20~70 全長(m) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 818-0836 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、 色 青 種類 UTP 全長(m) 1 ケーブル長(m) 1 コネクタ あり ケーブル径(Φmm) 6
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
カテゴリ6 LAN配線用。
仕様 ●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 色 グレー アズワン品番 67-6604-94
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様 ●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番 67-6602-76
カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様 ●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878 アズワン品番 67-6602-75
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(10本)
23日以内出荷
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 色 黒 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 38,980~税込 ¥ 42,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
両端に110コネクタが付いています。
用途 110コネクタの接続に。 色 インターナショナルグレー RoHS指令(10物質対応) 対応
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 23日以内出荷
Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途 LANケーブル配線に。 使用温度範囲(℃) -20~75 規格 カテゴリ6A 全長(m) 305 難燃性 LSZH ケーブル外径(Φmm) 6.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
SFQカセット向けパッチパネル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(10個)
39日以内出荷
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途 SFQカセットの取付けに。 トラスコ品番 145-4824 材質 冷延鋼 長さ(mm) 44.7 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 43.94 ポート数 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 ユニット数 ラックユニット:1U
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 48,980~税込 ¥ 53,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途 Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様 LSZH、AXテクノロジー採用 適合 Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 色 白 使用温度範囲(℃) -10~75 推奨適合工具 EGPT RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ