絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(384)
- BUFFALO(バッファロー)(704)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
- LEPLUS NEXT(773)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,751)
- エレコム(1,716)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,359)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(852)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(427)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)






カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28





+2
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A





+1
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60






パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。




カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内






シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
デュプレックスLCアダプターモジュール(青)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981式欠品中Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーアダプタ ブランクパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥849税込¥9341個当日出荷未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。トラスコ品番145-4817色黒質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2





+2
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60



カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個欠品中光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。用途光ファイバーケーブルの配線に仕様両面テープ付トラスコ品番145-4793色黒使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U用
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoB色ケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26







CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~1式当日出荷から6日以内出荷SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。芯数12コネクタ形状LCコネクタ
2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ芯数24仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2規格OS1/OS2
12芯用MPOアダプターモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980税込¥71,4781式(10個)欠品中Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール色黒芯数12
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818色黒高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
光ファイバー マルチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。トラスコ品番145-4816色黒質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2


カテゴリ6細径パッチコード 0.5m
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス



研磨済みLC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)


カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B





+2
カテゴリ5EUTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60






カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻(305m)5日以内出荷取り扱いに便利な待望のReelex2 Boxが新登場。TX6A Cat6A UTPケーブルはCat6A 23AWG 6.5mmのケーブル径。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(305m)ほか30日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。用途長距離の配線ソリューションに。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898,000税込¥5,387,8001箱(32巻×305m)31日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。用途長距離の配線ソリューションに。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1巻(305m)ほか31日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで、最大150mの伝送に対応します。22AWGの導体採用で、高出力PoE(最大90W)に対応します。24AWGよりもケーブル損失を40%改善します。
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(10本)当日出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954色緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番818-0836材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、色青種類UTP全長(m)1ケーブル長(m)1コネクタありケーブル径(Φmm)6





+2
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)23日以内出荷両端に110コネクタが付いています。用途110コネクタの接続に。色インターナショナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料